Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 484X37 redőnyre szerelhető kipufogóventilátor, 1/25 LE, 10 hüvelykes lapátátm., 115 VAC, 1550 RPM motor | CH3PUW 484X37

DAYTON 484X37 redőnyre szerelhető kipufogóventilátor, 1/25 LE, 10 hüvelykes penge átmérő, 115 V AC, 1550 RPM motor

Raktáron
Tétel: CH3PUW Modell: 484X37Kereszthivatkozás: 484X37

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€193.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRedőnyös rögzítő kipufogó ventilátor
Csapágy típusLabda
Dia Dia.10 "
Penge anyagAlumínium
CFM @ 0.000-In. SP600 CFM
CFM @ 0.125-In. SP355 CFM
CFM @ 0.250-In. SP240 CFM
Keret befejezéseAlumínium
Keret anyagAcél
Frekvencia60Hz
Teljes terhelésű erősítők0.55A
ŐranyagAcél
Magasság13-1 / 8 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok. F
Max. Mélység8"
MotorházTeljesen zárt légterelés
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1550 RPM
motor típusaPSC
Kések száma5
Sebességek számaVáltozó
Fázis1
Négyzet nyitása szükséges10-1 / 2 "
Hővédelemkocsi
Feszültség115 VAC
Szélesség13-1 / 8 "
Vezetékvédelem befejezésePorbevonatú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.62

Termékváltozatok

TermékekModellMax. MélységDia Dia.Penge anyagMotor fordulatszámKések számaSebességek számaSzélességCFM @ 0.000-In. SPÁr
DAYTON 484X47 redőnyre szerelhető kipufogóventilátor, 1/3 LE, 24 hüvelykes lapátátm., 115 VAC, 1075 RPM motor | CH3PUX 484X47 484X4715 "24 "Alumínium1075 RPM3127-1 / 8 "4600 CFM€594.38
DAYTON 484X50 redőnyre szerelhető kipufogóventilátor, 1/2 LE, 36 hüvelykes lapátátmérő, 115 VAC, 825 RPM motor | CH3PUY 484X50 484X5017 "36 "Galvanizált acél825 RPM3139-1 / 8 "8225 CFM€896.46
DAYTON 484X39 redőnyre szerelhető kipufogóventilátor, 1/10 LE, 16 hüvelykes átmérő, 115 VAC, 1550 motorfordulatszám | CH6TGV 484X39--------€288.36
DAYTON 484X42 redőnyre szerelhető kipufogóventilátor, 20 hüvelykes penge, 1 sebesség, 1/4 LE, 3950 CFM, 1 fázis | CJ3JCB 484X42--------€486.48
DAYTON 484X44 redőnyre szerelhető kipufogóventilátor, 20 hüvelykes penge, 1 sebesség, 1/3 LE, 4034 CFM, 1 fázis | CJ3JCC 484X44--------€508.16
DAYTON 484X36 redőnyre szerelhető kipufogóventilátor, 7 hüvelykes penge, változtatható sebesség, 1/25 LE, 254 CFM | CJ3JCD 484X36--------€165.48
DAYTON 484X43 redőnyre szerelhető kipufogóventilátor, 20 hüvelykes lapáttal, változtatható sebességgel, 1/4 LE, 3151 CFM | CJ3JCE 484X43--------€489.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 484X37 redőnyre szerelhető kipufogóventilátor, 1/25 LE, 10 hüvelykes penge átmérő, 115 V AC, 1550 RPM motor
€193.53 /Mértékegység