A Kopásálló: Igen , ANSI koptatási ciklusok: 1000-nél nagyobb , ANSI vágott gramm: 1500-nél nagyobb , ANSI/ISEA kopási szint: 3 , ANSI/ISEA vágási szint: 4 , ANSI/ISEA szúrási szint: 5 , Hátsó anyaga: TrekDry (R) / TPR , Szín: Hi-Vis sárga , Mandzsetta: Horog és hurok , Vágás: Clute , Vágásálló: Igen , Ujj anyaga: Szintetikus bőr, Armortex (R) , Ujjstílus: Tele , Kéz: Jobb bal , Csuklóbetét anyaga: TPR , Hossz: 10 " , Bélés anyaga: ArmorTex (R) , Pálma anyaga: Szintetikus bőr, Armortex (R) , Szúrásálló: Igen , Varrásanyag: Nejlon , hüvelykujj stílusa: Egyenes , Súly: közepes
Hi-Viz M-Pact D5 jól látható ütőkesztyű
A Mechanix M-Pact Hi-Viz munkakesztyűket az építőiparban, az autójavításban és a nehézgépészeti műveletekben használják. Úgy tervezték, hogy kivételes kézvédelmet nyújtsanak, védelmet nyújtva a kopásokkal, ütésekkel és más általános mechanikai veszélyekkel szemben. Ezek a kesztyűk biztosítják, hogy a dolgozók jól láthatóak maradjanak, csökkentve a balesetek kockázatát és növelve az általános munkahelyi biztonságot.
Jellemzők
- Mechanix M-Pact Hi-Viz work gloves feature a high ANSI/ISEA Cut Level A5, providing exceptional protection against cuts, making them ideal for automotive assembly, mining tasks and tasks involving sharp edges and recycling materials.
- These gloves come with a touchscreen-compatible design, allowing users to operate touchscreens or mobile devices without removing the gloves, enhancing convenience.
- They have reinforced thumb crotch and double palm, offering extra protection and durability, particularly in high-wear areas.
- They are equipped with padded knuckles for added impact protection and comfort during tasks involving potential hand impacts.
- They feature a reflective backing, enhancing visibility and safety, especially when working in low-light or high-traffic areas.
- These gloves have a breathable Armortex liner on the glove back, providing enhanced comfort and moisture control, making them ideal for extended use in various industrial settings.