EATON 190627-es sorozatú apa csövek


Az Eaton 190627 sorozatú újrafelhasználható hidraulika tömlőszerelvényei egy csőrendszeren keresztül szállítják a hidraulikafolyadékot, olajokat, levegőt és benzint.

Szűrő
Befejezés: Sárgaréz, háromértékű króm-cink , Szerelési anyag: Sárgaréz / Acél , Szerelvény típusa: Egyenes
StílusModellDash mérettömlőHossztípusÁr (ÁFA nélkül)
A
38-190627-2 4-
23 / 16 "1.35 "Újrafelhasználható férfi cső, PTFE€39.99
A
38-190627-4 5-
41 / 4 "1.58 "Újrafelhasználható férfi cső, PTFE€57.54
A
38-190627-4 6-
45 / 16 "1.66 "Újrafelhasználható, PTFE€48.80
A
38-190627-6 6-
65 / 16 "1.66 "Újrafelhasználható férfi cső, PTFE€52.34
A
38-190627-6 8-
613 / 32 "1.79 "Újrafelhasználható férfi cső, PTFE€61.81
A
38-190627-8 10-
81 / 2 "2.13 "Újrafelhasználható férfi cső, PTFE€79.95
A
38-190627-12 12-
125 / 8 "2.26 "Újrafelhasználható férfi cső, PTFE€78.85

Jellemzők

  • Sárgaréz és acél konstrukciójuk kiváló tartósságot, valamint kopás- és korrózióállóságot biztosít. Ezek a csövek alacsony és közepes nyomású alkalmazásokhoz alkalmasak.
  • NPTF (National Pipe Taper Fuel) menetes konfigurációval rendelkeznek a száraz menettömítés érdekében, és kompatibilisek a 2807, FC465 és S-TW sorozatú tömlőkkel.

Szabványok és jóváhagyások

  • SAE

Gyakran ismételt kérdések

Ezek a tömlőszerelvények korrózióállóak?

Igen, az Aeroquip 190627 sorozatú tömlőszerelvény-apa csövek háromértékű kromát-cink bevonattal rendelkeznek, amely kiváló korrózióállóságot biztosít, és megnöveli ezen alkatrészek élettartamát.

Mik azok az egyenes szerelvények?

Az egyenes szerelvények megkönnyítik a beszerelést, és minimális terhelést biztosítanak a tömlőnek az elcsavarodásból, miközben nincs szükség tájolásra.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?