Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY M71-500-175-342 huzaljelölő hüvelyek 1-13/17 hüvelyk szélesség | AE7KFF 5YRZ5

BRADY M71-500-175-342 huzaljelölő hüvelyek 1-13/17 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AE7KFF Modell: M71-500-175-342Kereszthivatkozás: 5YRZ5
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
€425.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzaljelző ujjak
színekfehér
Magasság0.851 "
Címkék tekercsenként100
AnyagSugárzott hőre zsugorodó poliolefin
Max. Vezetékméret0.45 "
Min. Vezetékméret0.187 "
Zsugorítási arány3:1
Temp. Hatótávolság-67 foktól 257 fokig F
Szélesség1.765 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.15
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód9612109090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságszínekMagasságSzélességCímkék tekercsenkéntAnyagMax. VezetékméretMin. VezetékméretÁr
BRADY MC-125-342-YL huzaljelző hüvely 84 hüvelyk szélesség 84 hüvelyk hosszúság | AA6HUY 14A383 MC-125-342-YL-67 foktól 275 fokig FFekete sárga7 láb.0.235 "-Permasleeve hőre zsugorodó poliolefin, B-342--€112.19
BRADY MC-250-342 huzaljelölő hüvelyek 84 hüvelyk szélesség 84 hüvelyk hosszúság | AA6HVA 14A385 MC-250-342-67 foktól 275 fokig FBlack / White7 láb.0.439 "-Permasleeve hőre zsugorodó poliolefin, B-342--€136.45
BRADY MC-250-342-YL huzaljelölő hüvelyek 84 hüvelyk szélesség 84 hüvelyk hosszúság | AA6HVB 14A386 MC-250-342-YL-67 foktól 275 fokig FFekete sárga7 láb.0.439 "-Permasleeve hőre zsugorodó poliolefin, B-342--€139.56
BRADY MC-187-342 huzaljelző hüvely 84 hüvelyk szélesség 300 hüvelyk hosszúság | AA6HVD 14A391 MC-187-342-67 foktól 275 fokig FBlack / White7 láb.0.335 "-Permasleeve hőre zsugorodó poliolefin, B-342--€119.67
BRADY MC-187-342-YL huzaljelző hüvely 84 hüvelyk szélesség 300 hüvelyk hosszúság | AA6HVE 14A392 MC-187-342-YL-67 foktól 275 fokig FFekete sárga7 láb.0.335 "-Permasleeve hőre zsugorodó poliolefin, B-342--€124.91
BRADY BM71-1000-175-342 huzaljelölő hüvelyek 1-2/3 hüvelyk hosszúságú | AA6HVR 14A405 BM71-1000-175-342-fehér1.66 "1.75 "500Hőre zsugorodó poliolefin--€1,493.42
BRADY BM71C-1000-342 huzaljelző hüvely 600 hüvelyk hosszúságú AA6HVT 14A406 BM71C-1000-342-fehér600 "1 2 / 3 "-Hőre zsugorodó poliolefin--€1,355.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY M71-500-175-342 huzaljelölő hüvelyek 1-13/17 hüvelyk szélesség
€425.28 /Mértékegység