Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 3ZN08 Tengelyrúd 1 / 2-20rh | AD3JRQ

DAYTON 3ZN08 Tengelyakasztó 1/2-20rh

Raktáron
Tétel: AD3JRQ Modell: 3ZN08
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
€20.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely pavilon
Illeszkedik a tengely átmérőjéhez.5 / 8 "
Teljes hossz4 1 / 16 "
ForgásCounter óramutató járásával megegyező irányba
Szál1 / 2-20RH
Menet hossza2.5 "
típusAlapkivitel a szélesebb kerekekhez
Alátét OD1-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8503009520
Származási országCN

Termék részletek:

    • Max. Kerék szélessége (hüvelyk) (1-3 / 4)
    • Szerszámcsavar típusa (aljzat, a tartóelemeket biztonságosan rögzíti a tengelyhez)

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a tengely átmérőjéhez.Teljes hosszForgásSzálMenet hosszatípusAlátét ODÁr
DAYTON 3ZN03 Tengelyrúd 1 / 2-20rh | AD3JRK 3ZN033 / 8 "4 1 / 16 "Counter óramutató járásával megegyező irányba1 / 2-20RH2.5 "Alapkivitel a szélesebb kerekekhez1-1 / 2 "€29.31
DAYTON 3ZN04 Akna-kar 3/8-24rh | AD3JRL 3ZN041 / 4 "2"Counter óramutató járásával megegyező irányba3 / 8-24RH1.125 "Small1-1 / 4 "€21.14
DAYTON 3ZN05 Tengelyrugó 3 / 8-24rh | AD3JRM 3ZN055 / 16 "2"Counter óramutató járásával megegyező irányba3 / 8-24RH1.125 "Small1-1 / 4 "€21.56
DAYTON 3ZN06 Tengelyrugó 3 / 8-24rh | AD3JRN 3ZN063 / 8 "2"Counter óramutató járásával megegyező irányba3 / 8-24RH1.125 "Small1-1 / 4 "€21.56
DAYTON 3ZN07 Tengelyrúd 1 / 2-20rh | AD3JRP 3ZN071 / 2 "4 1 / 16 "Counter óramutató járásával megegyező irányba1 / 2-20RH2.5 "Alapkivitel a szélesebb kerekekhez1-1 / 2 "€29.31
DAYTON 3ZN09 Tengelyrugó 3 / 8-24lh | AD3JRR 3ZN091 / 4 "2"Óramutató járásával megegyező3 / 8-24LH1.125 "Small1-1 / 4 "€19.87
DAYTON 3ZN10 tengelyrúd 3 / 8-24lh | AD3JRT 3ZN105 / 16 "2"Óramutató járásával megegyező3 / 8-24LH1.125 "Small1-1 / 4 "€19.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3ZN08 Tengelyakasztó 1/2-20rh
€20.58 /Mértékegység