COLDER PRODUCTS COMPANY MC sorozatú csatlakozó betétek


Szűrő
Test anyaga: Krómozott sárgaréz , Csatlakozó mérete: 1 / 8 " , Max. Nyomás: 250 psi , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 180 fokig F
StílusModellTest Dia.Kapcsolat típusaTételHosszCsőméretCső belül Dia.Cső kívül Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
MCD2004
0.58 "PTFBeillesztett betét1.55 "-11 / 64 "1 / 4 "€57.35
A
MCD2006
0.58 "PTFBeillesztett betét1.5 "-1 / 4 "3 / 8 "€61.10
B
MCD2202
0.58 "szálkás kalászBeillesztett betét1.65 "-1 / 8 "-€42.53
B
MCD2203
0.58 "szálkás kalászBeillesztett betét1.85 "-3 / 16 "-€45.56
B
MCD2204
0.58 "szálkás kalászBeillesztett betét1.67 "-1 / 4 "-€43.98
C
MCD2402
0.58 "MNPTBeillesztett betét1.43 "1 / 8 "--€44.29
D
MCD2104
0.63 "PTFBeillesztett betét1.28 "-11 / 64 "1 / 4 "€60.94
E
MCD2304
0.63 "szálkás kalászBeillesztett betét1.28 "-1 / 4 "-€51.30
C
MCD2404
0.65 "MNPTBeillesztett betét1.43 "1 / 4 "--€43.21
F
MCD4202
0.72 "szálkás kalászPaneltartó betét1.75 "-1 / 8 "-€55.20
F
MCD4204
0.72 "szálkás kalászPaneltartó betét1.97 "-1 / 4 "-€56.62
E
MCD2302
0.620 "szálkás kalászBeillesztett betét1.28 "-1 / 8 "-€49.61

MC sorozatú csatlakozó betétek

A Colder Products Corporation MC sorozatú tengelykapcsoló betétei rozsdamentes acél rugók és reteszek az erős nyomóerő érdekében. Ellenállnak a vákuumtól a 250 psi-ig terjedő nyomásnak és a -40 és 180 Fahrenheit fok közötti hőmérsékletnek. Ezek a tengelykapcsolók egykezes működtetéssel rendelkeznek a gyors csatlakoztatáshoz és leválasztáshoz. Többféle konfigurációt és végződést kínálnak PMC acetál és PMC12 polipropilén csatlakozókkal. Válasszon a Colder MC sorozatú csatlakozóbetétek széles kínálatából, amelyek PTF, szöges és MNPT csatlakozási típusokban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?