GREENLEE Krimpelő szerszámok


Szűrő
Állítható: Kézikönyv , Fogantyú anyaga: Üveggyapot , Magasság: 17 " , Max. Nyomás: 10,000 psi , Szélesség: 6"
StílusModellKapacitásFogantyú típusaTételTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
HK12ID
-ÜveggyapotPrésszerszám26 "€5,862.67
B
E12CCXLX11
--Présszerszám-€12,148.82
ajánlatkérés
C
E6CCXLX11
--Présszerszám-€7,026.07
ajánlatkérés
D
EK410LX11
--Présszerszám-€3,392.12
ajánlatkérés
E
EK6FTLX11
--Présszerszám-€9,475.13
ajánlatkérés
F
EK1240LX11
--Présszerszám-€9,947.48
ajánlatkérés
G
EK1550FLX11
--Présszerszám-€9,450.80
ajánlatkérés
H
EK12IDLX11
--Présszerszám-€9,462.06
ajánlatkérés
I
EK6IDLX11
--Présszerszám-€4,923.70
ajánlatkérés
J
EK6ATLX11
--Présszerszám-€7,905.69
ajánlatkérés
K
RK6040
--Présszerszám-€8,492.70
L
EK1230LX11
--Présszerszám-€9,135.83
ajánlatkérés
M
1981
8 - 4/0 AWG alumínium, 8 AWG - 250 KCMIL rézAcélMetrikus Dieless Crimper22.375 "€1,007.36
N
KP1022-INS
22 - 10 AWGtompítottDieless Crimper9.75 "€112.22

Krimpelő szerszámok

A Greenlee dieless krimpereket réz és alumínium csatlakozók elektromos kábelekre való préselésére tervezték. Ezek a kézi krimpelők ideálisak az elektromos vezetékekhez, és bizonyos modellek benyomott krimpelőfejekkel rendelkeznek, így nincs szükség további krimpelő szerszámokra. 360 fokban forgatható kialakítást kínálnak a szűk helyeken való könnyű használat érdekében. Kétsebességű szivattyúval rendelkeznek, amely gyors krimpelési ciklusidőt biztosít az állásidő minimalizálása érdekében, valamint könnyű üvegszálas fogantyúk a felhasználó fáradtságának minimalizálása érdekében. Válasszon a 9.75, 22.375 és 26 hüvelykes hosszban elérhető vágó nélküli krimpelők széles választékából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?