ALLEGRO SAFETY Axiális váltóáramú műanyag fúvók kompakt tartályos, 8 hüvelykes


Szűrő
Szín: narancs , vezeték hossza: 10 ft. , Légcsatorna átm.: 8" , Ventilátor anyaga: polipropilén , Befejez: PVC bevonattal , Mérő: 16 ga. , grillezés: Krómozott , Grill anyaga: Acél , Grill távolság: 5 / 16 " , Magasság: 14 1 / 2 " , HP: 1/3 LE , Hossz: 26 " , Max. Áramlás szabad levegőben: 831 CFM , NEMA csatlakozó konfiguráció: 5-15P , Pengék száma: 9 , fázis: 1 , Kapcsoló típusa: Beépített On/Off Rocker , Típus: Tengelyirányú
StílusModellÁramlatCsatorna anyagaAnyagMax. FORDULATFeszültségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
9533-25E
4.8-2.4AVinil, poliészterpolietilén3400 RPM220V AC13 1 / 2 "€750.75
A
9533-15E
4.8-2.4AVinil, poliészterpolietilén3400 RPM220V AC13 1 / 2 "€705.24
A
9533-25
4.8-2.4A, 4.5-2.2AVinylGCP2800, 3400 fordulat / perc115/ 230V AC13 1 / 5 "€811.88
A
9533-15
4.8-2.4A, 4.5-2.2AVinylGCP2800, 3400 fordulat / perc115/ 230V AC13 1 / 5 "€787.85

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?