DAYTON 3UG28 Hidraulikus elektromos fűtés 5118/3840 Btuh | AD2UPP

DAYTON 3UG28 Hidraulikus elektromos fűtés 5118/3840 Btuh

Tétel: AD2UPP Modell: 3UG28
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€688.95 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHydronic elektromos alaplap fűtés
AC erősítők6.3/5.8
BtuH kimenet5118/3840
színekNavajo fehér
Mélység3"
befejezZománc
Magasság8.375 "
Ház anyaga18 ga. Acél
Hz60
Hossz70 "
Szerelési típusEmelet
Fázis1
Elsődleges alkalmazásKereskedelmi
Feszültség208/240
Watts1125/1500

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.35
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)183.64
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8516210000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Ház stílusa (hagyományos)

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkBtuH kimenetHosszFeszültségWattsÁr
DAYTON 3ENA2 hidraulikus elektromos fűtés 4266 Btuh 58in | AC8XJQ 3ENA210.4426658 "1201250€549.06
DAYTON 3ENA4 Hidraulikus elektromos fűtés 4266 Btuh | AC8XJR 3ENA45.2/4.54266/320858 "208/240938/1250€549.06
DAYTON 3UG29 Hidraulikus elektromos fűtés 6826/5118 Btuh | AD2UPQ 3UG298.3/7.26826/511894 "208/2401500/2000€525.55
ajánlatkérés
DAYTON 3UG30 hidraulikus elektromos fűtés 1706/1280 Btuh | AD2UPR 3UG302.1/1.81706/128028 "208/240375/500€406.32
DAYTON 3UG31 Hidraulikus elektromos fűtés 2560/1918 Btuh | AD2UPT 3UG313.1/2.72560/191834 "208/240562/750€370.53
DAYTON 3EMZ8 Hidraulikus elektromos fűtés 1706 Btuh | AG6PTU 3EMZ84.2170628 "120500€336.05
DAYTON 3EMZ9 Hidraulikus elektromos fűtőberendezés 2560 Btuh 34in | AG6PTV 3EMZ96.3256034 "120750€395.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3UG28 Hidraulikus elektromos fűtés 5118/3840 Btuh
€688.95 /Mértékegység