DAYTON 3UG01 elektromos padlófűtés konvekció 120v | AG6QDC

DAYTON 3UG01 Elektromos alaplapfűtő konvekciós 120V

Raktáron
Tétel: AG6QDC Modell: 3UG01

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€227.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos padlófűtés
AC erősítők8.3
BtuH kimenet5118/3413
színekfehér
Vezetékhossz72 "
Mélység5.5 "
FűtőtípusKonvekció
Magasság7.5 "
Hz60
kW1.5/1.0
NEMA Plug konfiguráció1-15P
Hőbeállítások száma2
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Fázis1
Biztonsági funkciókLineáris végálláskapcsoló
Feszültség120
Watts1500/1000
Szélesség45 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)118.87
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8516290090

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAC erősítőkBtuH kimenetszínekMélységMagasságkWWattsÁr
DAYTON 1EVG2 elektromos padlófűtés konvekció 120v | AA9RMB 1EVG238.875 "12.55118Fehér / Szürke5-1 / 16 "9 1 / 16 "1.51500€210.38
DAYTON 1VNX4 elektromos padlófűtő konvekció 120v | AB3WVG 1VNX438.875 "12.55118Fehér / Szürke5-1 / 16 "9 1 / 16 "1.51500€157.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3UG01 Elektromos alaplapfűtő konvekciós 120V
€227.32 /Mértékegység