DAYTON 1VNX4 elektromos padlófűtő konvekció 120v | AB3WVG

DAYTON 1VNX4 elektromos alaplapfűtő konvekciós 120V

Raktáron
Tétel: AB3WVG Modell: 1VNX4

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€157.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos padlófűtés
Levegő hőmérséklete Emelkedik150 fok F
AC erősítők12.5
BtuH kimenet5118
színekFehér / Szürke
Vezetékhossz72 "
Mélység5-1 / 16 "
FűtőtípusKonvekció
Magasság9 1 / 16 "
Hz60
kW1.5
Max. Hőmérséklet151.52 fok F
NEMA Plug konfiguráció1-15P
Hőbeállítások száma1
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Fázis1
Feszültség120
Watts1500
Szélesség38.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.139
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8516290060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAC erősítőkBtuH kimenetszínekMélységMagasságkWWattsÁr
DAYTON 1EVG2 elektromos padlófűtés konvekció 120v | AA9RMB 1EVG238.875 "12.55118Fehér / Szürke5-1 / 16 "9 1 / 16 "1.51500€210.38
DAYTON 3UG01 elektromos padlófűtés konvekció 120v | AG6QDC 3UG0145 "8.35118/3413fehér5.5 "7.5 "1.5/1.01500/1000€227.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1VNX4 elektromos alaplapfűtő konvekciós 120V
€157.78 /Mértékegység