Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 3M132 adapter motortartó | AD2ATM

DAYTON 3M132 adapter motortartó

Raktáron
Tétel: AD2ATM Modell: 3M132
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
€133.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-Frame Adapt-O-Mount
befejezKorrózióálló szürke alapozó
FunkcióKiegyenlíti a furatok helyének és a tengely magasságának különbségeit a motor tengelyközépvonalának megváltoztatása vagy a tengely meghosszabbítása nélkül
Magasság1"
Hossz13 "
Szélesség2 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1375
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)33.78
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8302303060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Átalakítja a NEMA U kereteket (254U vagy 256U)
    • NEMA T keretekké alakítja (213T vagy 215T)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszSzélességPkg. Menny.Ár
DAYTON 3M130 adapter motortartó | AD2ATK 3M1301"7.5 "2.25 "1€79.38
DAYTON 3M131 adapter motortartó | AD2ATL 3M1313 / 4 "9.5 "1.88 "2€131.47
DAYTON 3M367 adapter motortartó | AD2AVC 3M3673 / 4 "14.5 "2 1 / 2 "1€183.92
DAYTON 3M368 adapter motortartó | AD2AVD 3M3681"16 "3"1€255.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3M132 adapter motortartó
€133.64 /Mértékegység