Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 3M131 adapter motortartó | AD2ATL

DAYTON 3M131 adapter motortartó

Raktáron
Tétel: AD2ATL Modell: 3M131
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
€131.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-Frame Adapt-O-Mount
befejezKorrózióálló szürke alapozó
FunkcióKiegyenlíti a furatok helyének és a tengely magasságának különbségeit a motor tengelyközépvonalának megváltoztatása vagy a tengely meghosszabbítása nélkül
Magasság3 / 4 "
Hossz9.5 "
Szélesség1.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.53
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8302303060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Átalakítja a NEMA U kereteket (213 vagy 215)
    • NEMA T keretekké alakítja (182T vagy 184T)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszSzélességÁr
DAYTON 3M130 adapter motortartó | AD2ATK 3M1301"7.5 "2.25 "€79.38
DAYTON 3M132 adapter motortartó | AD2ATM 3M1321"13 "2 1 / 2 "€133.64
DAYTON 3M367 adapter motortartó | AD2AVC 3M3673 / 4 "14.5 "2 1 / 2 "€183.92
DAYTON 3M368 adapter motortartó | AD2AVD 3M3681"16 "3"€255.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3M131 adapter motortartó
€131.47 /csomag