PARKER NR sorozat, Tubing Nylon 5/16 hüvelyk


Szűrő
Burst nyomás: 1700 PSI , Belső átmérő: 0.233 " , Hossz: 50 láb. , Anyaga: Nejlon , Max. Nyomás: 425 PSI , Külső átmérő: 5 / 16 " , Temp. Hatótávolság: -60 - 200 F , Típus: Nagy szilárdságú, félmerev , Vákuum minősítés: 28 hüvelyk Hg , Falvastagság: 0.040 "
StílusModellszínekÁr (ÁFA nélkül)
A
NBR-5-040-0050
Fekete€128.34
B
NNR-5-040-0050
Természetes€129.43

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?