LYNDEX-NIKKEN Nyomatékszabályzó menetfúró befogópatronok


Szűrő
StílusModellCollet sorozatMéretKoppintson a Méret elemreÁr (ÁFA nélkül)
A
T05-028
#10.323 "x 0.242"7 / 16 "€200.12
A
SES1-6.0X4.5
#16 4.5 mm x mmM6€186.37
A
T05-024 (S)
#10.381 "x 0.286"3 / 8 "€197.53
A
T05-012 (S)
#10.220 "x 0.165"#12€200.12
A
T05-010 (S)
#10.194 "x 0.152"#10€201.28
A
T05-006 (S)
#10.141 "x 0.110"# 0 6-€201.28
A
SES1-11.0X9.0
#111 9 mm x mmM14€217.45
A
SES1-4.0X3.2
#14 3.2 mm x mmM3€228.52
A
SES1-6.0X4.9
#16 4.9 mm x mmM5, M6, M8€190.32
A
SES1-7.0X5.5
#17 5.5 mm x mmM10€182.38
A
SES1-8.0X6.0
#18 6 mm x mmM11€239.60
A
SES1-6.3X5.0
#16.3 5 mm x mmM8, M6€178.20
A
SES1-5.5X4.5
#15.5 4.5 mm x mmM5, M5.5€177.90
A
SES1-9.0X7.1
#19 7.1 mm x mmM12, M9€228.52
A
SES1-4.5X3.55
#14.5 3.55 mm x mmM6€186.37
A
SES1-4.5X3.4
#14.5 3.4 mm x mmM4, M6€182.60
A
SES1-4.0X3.15
#14 3.15 mm x mmM5, M4€242.32
A
SES1-3.15X2.50
#13.15 2.5 mm x mmM4, M3€242.32
A
SES1-2.8X2.1
#12.8 2.1 mm x mmM2, M2.2, M2.5, M4€212.63
A
SES1-10.5X8.0
#110.5 8 mm x mmM14, M15€186.37
A
T05-008 (S)
#10.168 "x 0.131"#8€195.12
A
T05-010
#10.194 "x 0.152"#10€177.81
A
T05-016 (S)
#10.255 "x 0.191"1 / 4 "€200.12
A
T05-028 (S)
#10.323 "x 0.242"7 / 16 "€200.12
B
TPT05-008S
#10.313 "x 0.234"1 / 8 "€177.03
A
SES1-8.0X6.2
#18 6.2 mm x mmM8, M10€217.45
A
SES1-9.0X7.0
#19 7 mm x mmM12€218.56
B
TPT05-008L
#10.437 "x 0.328"1 / 8 "€185.29
A
T05-020
#10.318 "x 0.238"5 / 16 "€187.16
A
T05-020 (S)
#10.318 "x 0.238"5 / 16 "€200.28
A
T05-012
#10.220 "x 0.165"#12€185.08
A
SES1-8.5X6.5
#18.5 6.5 mm x mmM12€228.52
A
SES1-8.0X6.3
#18 6.3 mm x mmM11, M10, M8€200.12
A
T05-006
#10.141 "x 0.110"# 0 6-€185.08
A
T05-008
#10.168 "x 0.131"#8€177.81
A
T05-016
#10.255 "x 0.191"1 / 4 "€190.32
A
T05-024
#10.381 "x 0.286"3 / 8 "€177.81
A
T05-032
#10.367 "x 0.275"1 / 2 "€185.41
A
SES1-5.0X4.0
#15 4 mm x mmM5€185.14
A
T05-036
#10.429 "x 0.322"9 / 16 "€183.78
A
SES1-10.0X8.0
#110.0 8 mm x mmM10€177.90
A
T05-036 (S)
#10.429 "x 0.322"9 / 16 "€201.28
B
TPT05-008L(S)
#10.437 "x 0.328"1 / 8 "€200.52
C
T10-048
#20.590 "x 0.442"3 / 4 "€267.63
C
TPT10-024
#20.700 "x 0.531"3 / 8 "€271.41
C
T10-052 (S)
#20.652 "x 0.489"13 / 16 "€286.61
C
TPT10-024(S)
#20.700 "x 0.531"3 / 8 "€288.12
C
T10-052
#20.652 "x 0.489"13 / 16 "€271.00
D
SES2-11.0X9.0
#211 9 mm x mmM14€320.07
C
T10-040 (S)
#20.480 "x 0.360"5 / 8 "€294.04
C
T10-024 (S)
#20.381 "x 0.286"3 / 8 "€290.50
D
SES2-9.0X7.1
#29 7.1 mm x mmM12, M9€271.79
D
SES2-10.0X8.0
#210.0 8 mm x mmM10€327.60
D
SES2-6.2X5.0
#26.2 5 mm x mmM7, M8€320.07
D
SES2-3.5X2.7
#23.5 2.7 mm x mmM3, M5€341.38
D
SES2-12.5X10.0
#212.5 10.0 mm x mmM16€271.79
C
T10-020
#20.318 "x 0.238"5 / 16 "€286.91
C
T10-028
#20.323 "x 0.242"7 / 16 "€270.90
C
T10-064
#20.800 "x 0.600"1"€301.52
D
SES2-8.0X6.2
#28 6.2 mm x mmM8, M10€353.71
C
TPT10-016
#20.562 "x 0.421"1 / 4 "€259.83

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?