DAYTON 3HHT2 42 hüvelykes egylapos alumínium redőny | AC9LWR

DAYTON 3HHT2 42 hüvelykes egylapos alumínium redőny

Raktáron
Tétel: AC9LWR Modell: 3HHT2

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€497.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVisszahúzás-csillapító / beömlő redőny
Penge anyagMalom befejező alumínium
Illik a ventilátor átmérőhöz. (Ban ben.)42
Karima szélessége1.5 "
Keretmélység1.593
Szabad terület9.744 négyzetméter.
AnyagExtrudált alumínium váz és G-90 horganyzott csuklórúd
Max. Sebesség2250 fpm
Szerelő furat mérete9/32 x 1/2 "
Szerelési helyzetFüggőleges
Panelek száma1
Nyitott mélység (in.)6
Nyitás szükséges43 x 43 W
Teljes tér (In.)44-3/4
típusGravitációs működtetésű, egyetlen panel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.207
Hajó magassága (cm)116.33
Hajó hossza (cm)114.81
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8414901080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzabad területMax. SebességNyitás szükségesÁr
DAYTON 3HHT1 30 hüvelykes egylapos alumínium redőny | AC9LWQ 3HHT14.779 négyzetméter.1500 fpm31 x 31 W€357.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3HHT2 42 hüvelykes egylapos alumínium redőny
€497.19 /Mértékegység