DAYTON 3HHT1 30 hüvelykes egylapos alumínium redőny | AC9LWQ

DAYTON 3HHT1 30 hüvelykes egylapos alumínium redőny

Raktáron
Tétel: AC9LWQ Modell: 3HHT1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€357.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVisszahúzás-csillapító / beömlő redőny
Penge anyagMalom befejező alumínium
Illik a ventilátor átmérőhöz. (Ban ben.)30
Karima szélessége1.5 "
Keretmélység1.593
Szabad terület4.779 négyzetméter.
AnyagExtrudált alumínium váz és G-90 horganyzott csuklórúd
Max. Sebesség1500 fpm
Szerelő furat mérete9/32 x 1/2 "
Szerelési helyzetFüggőleges
Panelek száma1
Nyitott mélység (in.)6
Nyitás szükséges31 x 31 W
Teljes tér (In.)32-3/4
típusGravitációs működtetésű, egyetlen panel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.2515
Hajó magassága (cm)86.36
Hajó hossza (cm)85.09
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8414901080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzabad területMax. SebességNyitás szükségesÁr
DAYTON 3HHT2 42 hüvelykes egylapos alumínium redőny | AC9LWR 3HHT29.744 négyzetméter.2250 fpm43 x 43 W€497.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3HHT1 30 hüvelykes egylapos alumínium redőny
€357.76 /Mértékegység