WESCO Rögzített fogantyús ollóasztalok


Szűrő
Szín: Sárga , Max. emelési magasság: 35 " , Min. emelési magasság: 14 " , Teljes magasság: 37 " , Teljes hossz: 42 " , Teljes szélesség: 19.5 " , Platform hossza: 32 " , Platform szélessége: 19.5 " , Üzemeltető: Lábbal működtetett szivattyú , Kerék anyaga: poliuretán
StílusModellTerhelhetőségÁr (ÁFA nélkül)
A
260199
700 font€1,298.54
A
260200
1000 font€1,358.31

Rögzített fogantyús ollóasztalok

A Wesco fix fogantyúval ellátott ollós emelőasztalokat úgy tervezték, hogy tovább javítsák a gépek vezérlését, miközben 700 és 1000 font közötti tehereket emelnek. Ezek az emelőasztalok talppal működtetett szivattyúval és egyszerű, rugós terhelésű kioldókarral rendelkeznek a rakomány könnyű emeléséhez és süllyesztéséhez. Két merev és két reteszelhető, forgatható, formába önthető poliuretán görgővel rendelkeznek, amelyek a manőverezhetőséget fokozzák a munkahely körül.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?