Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 3GTF9 propeller 20 hüvelykes 5/8 furatú 3457 Cfm | AC9HWC

DAYTON 3GTF9 propeller 20 hüvelykes 5/8 furat 3457 Cfm

Raktáron
Tétel: AC9HWC Modell: 3GTF9

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€257.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsavar
Penge anyagSzikraálló alumínium öntött
Fura Dia.5 / 8 "
CFM @ 0.000-In. SP3547
CFM @ 0.125-In. SP3045
CFM @ 0.250-In. SP2545
CFM @ 0.375-In. SP2085
CFM @ 0.500-In. SP1665
Kulcsnyílás3/16 'ny. És 3/32' d
Max. FORDULAT1725
Kések száma4
Hangmagasság17 fok
Propeller átm.20 "
MegjegyzésekA katalógusoldal megtekintése a jobb kiválasztási kritériumokért
Szükséges motor HP1/3
ForgásCW a lemerüléssel szemben
típusCsere

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1105
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)46.74
Hajószélesség (cm)43.43
HS-kód8414901080
Származási országTW

Termék részletek:

    • Csavarok száma (2)

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.500-In. SPPenge anyagA penge szélességeszínekIllik a márkáhozKulcsnyílásMax. FORDULATKések számaÁr
DAYTON 50M234 cserepropeller | AB6FPQ 21DT26 50M234----Dayton---€1,549.89
DAYTON 2C362 lapátventilátor 18 hüvelykes átmérőjű | AB9CXV 2C362-Alumínium9.187 "---17253€120.60
DAYTON 2C683 lapátos ventilátor 12 hüvelykes | AB9CZM 2C683-Alumínium5 9 / 16 "---17253€90.60
DAYTON 2C842 lapátos ventilátor 12 hüvelykes | AB9DAF 2C842-Alumínium5 9 / 16 "---17253€89.73
DAYTON 2C855 lapátos ventilátor 12 hüvelykes | AB9DAG 2C855-Alumínium5 9 / 16 "---17253€93.25
DAYTON 2MXX7 propeller átmérője 14 hüvelyk furatátmérő 1/2 hüvelyk | AC2URF 2MXX7-Alumínium3.5 "---15505€35.22
DAYTON 2MXX8 légcsavar átmérője 10 hüvelyk furatátmérő 1/4 hüvelyk | AC2URG 2MXX8-Alumínium1.625 "---15505€22.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3GTF9 propeller 20 hüvelykes 5/8 furat 3457 Cfm
€257.05 /Mértékegység