Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 3GRE2 propeller 12 hüvelykes 1/2 furatú 2320 Cfm | AC9HQP

DAYTON 3GRE2 propeller 12 hüvelykes 1/2 furat 2320 Cfm

Raktáron
Tétel: AC9HQP Modell: 3GRE2
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
€249.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsavar
Penge anyagSzikraálló alumínium öntött
Fura Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.000-In. SP2320
CFM @ 0.125-In. SP2200
CFM @ 0.250-In. SP2080
CFM @ 0.375-In. SP1930
Max. FORDULAT3450
Kések száma4
Hangmagasság35 fok
Propeller átm.12 "
MegjegyzésekA katalógusoldal megtekintése a jobb kiválasztási kritériumokért
Szükséges motor HP3/4
ForgásCW a lemerüléssel szemben
típusCsere

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9675
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8414901080
Származási országTW

Termék részletek:

    • Csavarok száma (2)

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.CFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 0.375-In. SPMax. FORDULATÁr
DAYTON 3GTE7 propeller 12 hüvelykes 1/2 furat 1160 Cfm | AC9HVQ 3GTE71 / 2 "11608555703101725€253.88
DAYTON 3GTF5 propeller 12 hüvelykes 5/8 furatú 2320 Cfm | AC9HVY 3GTF55 / 8 "23202200208019303450€244.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3GRE2 propeller 12 hüvelykes 1/2 furat 2320 Cfm
€249.64 /Mértékegység