Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 247D golyós mikrométeres tartozék, 0.25 hüvelyk átmérőjű üllő és orsó | AC4GWX 2ZUC3 / 51177

STARRETT 247D golyós mikrométeres tartozék, 0.25 hüvelyk átmérőjű üllő és orsó

Raktáron
Tétel: AC4GWX Modell: 247DKereszthivatkozás: 2ZUC3 / 51177

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€38.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMikrométer gömb rögzítés
Átmérő0.200 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód9017900140
Származási országUS

Termék részletek:

    • Masszív, 0.2 hüvelyk átmérőjű golyók, amelyek szabadon mozoghatnak a tartóban
    • Könnyen felhelyezhető akár az üllő, akár az orsó végére pattintva, így két tartozék együtt használható

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
STARRETT 247A golyós mikrométeres tartozék, 0.235 hüvelyk átmérőjű | AC4GWW 2ZUC2 / 51174 247A€38.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 247D golyós mikrométeres tartozék, 0.25 hüvelyk átmérőjű üllő és orsó
€38.97 /Mértékegység