Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51213.019.0350 Machine Screw Round 10-24 X 3-1/2 Length, 50PK | AG2HRY 31JV15

GRAINGER U51213.019.0350 Gépcsavar kerek 10-24 X 3-1/2 hosszúság, 50PK

Raktáron
Cikkszám: AG2HRY Modell: U51213.019.0350Keresztszám: 31JV15 / 127M61

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€38.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.056–0.067 ”
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.334–0.359 ”
Fejmagasság0.123–0.137 ”
fej típusaRound
Hossz3.5 "
Anyag304 Stainless Steel
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4869
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318156070

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51213.019.0350 Gépcsavar kerek 10-24 X 3-1/2 hosszúság, 50PK
€38.62 /csomag