Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 3GRE1 propeller 30 hüvelykes 5/8 furat 10 230 Cfm | AC9HQN

DAYTON 3GRE1 propeller 30 hüvelykes 5/8 furat 10 230 Cfm

Raktáron
Tétel: AC9HQN Modell: 3GRE1
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
€609.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsavar
Penge anyagSzikraálló alumínium öntött
Fura Dia.5 / 8 "
CFM @ 0.000-In. SP10230
CFM @ 0.125-In. SP7200
CFM @ 0.250-In. SP3820
Kulcsnyílás3/16 'ny. És 3/32' d
Max. FORDULAT1075
Kések száma3
Hangmagasság38 fok
Propeller átm.30 "
MegjegyzésekA katalógusoldal megtekintése a jobb kiválasztási kritériumokért
Szükséges motor HP3/4
ForgásCW a lemerüléssel szemben
típusCsere

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.682
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)70.36
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8414901080
Származási országTW

Termék részletek:

    • Csavarok száma (2)

Termékváltozatok

TermékekModellHangmagasságPenge anyagFura Dia.Propeller átm.ForgásRPMCFM @ 0.000-In. SPHPÁr
DAYTON 2ATB5 cserepropeller 36 hüvelykes 3 lapáttal | AB9AUM 2ATB5-Acél1 / 2 "36 "-1075-1/2€231.64
DAYTON 2ATV6 cserepropeller 18 hüvelykes 3 lapáttal | AB9BAD 2ATV6-Alumínium1 / 2 "18 "-1075--€178.63
DAYTON 2ATV7 cserepropeller 20 hüvelykes 3 lapáttal | AB9BAE 2ATV7-Alumínium1 / 2 "20 "-1700--€159.73
DAYTON 2ATW1 cserepropeller 24 hüvelykes 3 lapáttal | AB9BAF 2ATW1-Alumínium1 / 2 "24 "-1800--€183.70
DAYTON 2ATW2 cserepropeller 24 hüvelykes | AB9BAG 2ATW2-Alumínium1 / 2 "24 "-1075--€236.28
DAYTON 2KWJ4 cserepropeller 30 hüvelykes 3 lapáttal | AC2KMH 2KWJ4-Alumínium1 / 2 "30 "-1075--€215.69
DAYTON 2MVX5 cserepropeller 18 hüvelykes átmérő 1/2 hüvelykes furat | AC2UGN 2MVX5-Fekete porszórt alumínium12.7mm18 "-1500-1/12€116.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3GRE1 propeller 30 hüvelykes 5/8 furat 10 230 Cfm
€609.30 /Mértékegység