DAYTON 3FKD6 tápventilátor nagy teherbírású 60 hüvelykes öv öntött Al | AC9CAM

DAYTON 3FKD6 Tápventilátor nagy teherbírású 60 hüvelykes övöntvény Al

Raktáron
Tétel: AC9CAM Modell: 3FKD6

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,225.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllátó ventilátor
Csapágyméret1.75 "
Csapágy típusÚjrafelhasználható öntött párna blokk
Dia Dia.60 "
Penge anyagÖntött alumínium
meghajtó típusaNadrág öv
Fan Duty RatingNehéz, súlyos
Karima szélessége2"
Keret anyagGalvanizált acél
Magasság66 "
Szívóőr sz.1WBU9
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Mélység35.5 "
Max. Bemeneti hőm.104 fok F
Motoros HP5 a 15
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Kések száma6
Dia kívül.66 "
Teljes mélység35.5 "
Tengely Dia.1.75 "
Venturi hézag Dia.61 "
Időjárás1WBW6
Szélesség66 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 231.75
Hajó magassága (cm)123.7
Hajó hossza (cm)181.61
Hajószélesség (cm)182.12
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mélység nélküli karima (33-1 / 2 ")

Termékváltozatok

TermékekModellMax. MélységCsapágyméretCsapágy típusMotoros HPKések számaDia kívül.Teljes mélységTengely Dia.Ár
DAYTON 1WDC5 befúvó ventilátor, normál teljesítményű 24 hüvelykes szíj acél | AB3YZA 1WDC518 "3 / 4 "Tömített párna blokk1 / 4 - 3 / 4628 "18 "3 / 4 "€973.52
DAYTON 1WDC6 tápventilátor szokásos, 30 hüvelykes övacél | AB3YZB 1WDC622.875 "1"Újrafelhasználható párna blokk1/4-tól 1-ig634 "22.875 "3 / 4 "€1,210.31
DAYTON 1WDC7 tápventilátor normál terhelésű 36 hüvelykes övacél | AB3YZC 1WDC723.25 "1"Újrafelhasználható párna blokk1/4 to 1-1/2640 "23.25 "1"€1,385.61
DAYTON 1WDC8 tápventilátor Normál Duty 42 hüvelykes övacél | AB3YZD 1WDC824.625 "1.25 "Újrafelhasználható párna blokk1/3 to 1-1/2646 "24.625 "1.25 "€1,705.72
DAYTON 1WDC9 tápventilátor szokásos 48 hüvelykes övacél | AB3YZE 1WDC926 "1.25 "Újrafelhasználható párna blokk1/3-tól 3-ig654 "25.125 "1.25 "€2,176.75
DAYTON 3FKD4 Elektromos ventilátor normál terhelésű 20 hüvelykes övacél | AC9CAK 3FKD419.5 "3 / 4 "Tömített párna blokk1 / 4 - 1 / 2624 "19.5 "3 / 4 "€997.66
DAYTON 3FKD5 tápventilátor közepes igénybevételű 54 hüvelykes övacél | AC9CAL 3FKD526-5 / 16 "1.25 "Újrafelhasználható párna blokk1-1 / 2-től 5-ig560 "26-5 / 16 "1.25 "€3,978.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3FKD6 Tápventilátor nagy teherbírású 60 hüvelykes övöntvény Al
€7,225.33 /Mértékegység