DAYTON 3FKD5 tápventilátor közepes igénybevételű 54 hüvelykes övacél | AC9CAL

DAYTON 3FKD5 befúvóventilátor közepes teljesítményű 54 hüvelykes szíjacél

Raktáron
Tétel: AC9CAL Modell: 3FKD5

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,978.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllátó ventilátor
Csapágyméret1.25 "
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
Dia Dia.54 "
Penge anyagAcél
meghajtó típusaNadrág öv
Fan Duty Ratingközepes
Karima szélessége2"
Keret anyagGalvanizált acél
Magasság60 "
Szívóőr sz.1WBU8
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Mélység26-5 / 16 "
Max. Bemeneti hőm.104 fok F
Motoros HP1-1 / 2-től 5-ig
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Kések száma5
Dia kívül.60 "
Teljes mélység26-5 / 16 "
Tengely Dia.1.25 "
Venturi hézag Dia.55 "
Időjárás1WBW5
Szélesség60 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 145.35
Hajó magassága (cm)89.66
Hajó hossza (cm)166.37
Hajószélesség (cm)167.64
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mélység nélküli karima (24-5 / 16 ")

Termékváltozatok

TermékekModellMax. MélységCsapágyméretCsapágy típusMotoros HPKések számaDia kívül.Teljes mélységTengely Dia.Ár
DAYTON 1WDC5 befúvó ventilátor, normál teljesítményű 24 hüvelykes szíj acél | AB3YZA 1WDC518 "3 / 4 "Tömített párna blokk1 / 4 - 3 / 4628 "18 "3 / 4 "€973.52
DAYTON 1WDC6 tápventilátor szokásos, 30 hüvelykes övacél | AB3YZB 1WDC622.875 "1"Újrafelhasználható párna blokk1/4-tól 1-ig634 "22.875 "3 / 4 "€1,210.31
DAYTON 1WDC7 tápventilátor normál terhelésű 36 hüvelykes övacél | AB3YZC 1WDC723.25 "1"Újrafelhasználható párna blokk1/4 to 1-1/2640 "23.25 "1"€1,385.61
DAYTON 1WDC8 tápventilátor Normál Duty 42 hüvelykes övacél | AB3YZD 1WDC824.625 "1.25 "Újrafelhasználható párna blokk1/3 to 1-1/2646 "24.625 "1.25 "€1,705.72
DAYTON 1WDC9 tápventilátor szokásos 48 hüvelykes övacél | AB3YZE 1WDC926 "1.25 "Újrafelhasználható párna blokk1/3-tól 3-ig654 "25.125 "1.25 "€2,176.75
DAYTON 3FKD4 Elektromos ventilátor normál terhelésű 20 hüvelykes övacél | AC9CAK 3FKD419.5 "3 / 4 "Tömített párna blokk1 / 4 - 1 / 2624 "19.5 "3 / 4 "€997.66
DAYTON 3FKD6 tápventilátor nagy teherbírású 60 hüvelykes öv öntött Al | AC9CAM 3FKD635.5 "1.75 "Újrafelhasználható öntött párna blokk5 a 15666 "35.5 "1.75 "€7,225.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3FKD5 befúvóventilátor közepes teljesítményű 54 hüvelykes szíjacél
€3,978.53 /Mértékegység