DAYTON 3FKD4 Elektromos ventilátor normál terhelésű 20 hüvelykes övacél | AC9CAK

DAYTON 3FKD4 befúvóventilátor, normál teljesítményű 20 hüvelykes szíjacél

Raktáron
Tétel: AC9CAK Modell: 3FKD4

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€997.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllátó ventilátor
Csapágyméret3 / 4 "
Csapágy típusTömített párna blokk
Dia Dia.20 "
Penge anyagAcél
meghajtó típusaNadrág öv
Fan Duty RatingStandard
Karima szélessége1"
Keret anyagGalvanizált acél
Magasság24 "
Szívóőr sz.1WBU2
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Mélység19.5 "
Max. Bemeneti hőm.104 fok F
Motoros HP1 / 4 - 1 / 2
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Kések száma6
Dia kívül.24 "
Teljes mélység19.5 "
Tengely Dia.3 / 4 "
Venturi hézag Dia.20.5 "
Időjárás3FKF2
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.2
Hajó magassága (cm)59.69
Hajó hossza (cm)62.99
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mélység nélküli karima (18-1 / 2 ")

Termékváltozatok

TermékekModellMax. MélységCsapágyméretCsapágy típusMotoros HPKések számaDia kívül.Teljes mélységTengely Dia.Ár
DAYTON 1WDC5 befúvó ventilátor, normál teljesítményű 24 hüvelykes szíj acél | AB3YZA 1WDC518 "3 / 4 "Tömített párna blokk1 / 4 - 3 / 4628 "18 "3 / 4 "€973.52
DAYTON 1WDC6 tápventilátor szokásos, 30 hüvelykes övacél | AB3YZB 1WDC622.875 "1"Újrafelhasználható párna blokk1/4-tól 1-ig634 "22.875 "3 / 4 "€1,210.31
DAYTON 1WDC7 tápventilátor normál terhelésű 36 hüvelykes övacél | AB3YZC 1WDC723.25 "1"Újrafelhasználható párna blokk1/4 to 1-1/2640 "23.25 "1"€1,385.61
DAYTON 1WDC8 tápventilátor Normál Duty 42 hüvelykes övacél | AB3YZD 1WDC824.625 "1.25 "Újrafelhasználható párna blokk1/3 to 1-1/2646 "24.625 "1.25 "€1,705.72
DAYTON 1WDC9 tápventilátor szokásos 48 hüvelykes övacél | AB3YZE 1WDC926 "1.25 "Újrafelhasználható párna blokk1/3-tól 3-ig654 "25.125 "1.25 "€2,176.75
DAYTON 3FKD5 tápventilátor közepes igénybevételű 54 hüvelykes övacél | AC9CAL 3FKD526-5 / 16 "1.25 "Újrafelhasználható párna blokk1-1 / 2-től 5-ig560 "26-5 / 16 "1.25 "€3,978.53
DAYTON 3FKD6 tápventilátor nagy teherbírású 60 hüvelykes öv öntött Al | AC9CAM 3FKD635.5 "1.75 "Újrafelhasználható öntött párna blokk5 a 15666 "35.5 "1.75 "€7,225.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3FKD4 befúvóventilátor, normál teljesítményű 20 hüvelykes szíjacél
€997.66 /Mértékegység