DAYTON 3C512 ventilátor redőny 36 hüvelykes fehérre festett alumínium | AC8LLT

DAYTON 3C512 ventilátorredőny 36 hüvelykes fehérre festett alumínium

Raktáron
Tétel: AC8LLT Modell: 3C512

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€243.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes ház-ventilátor gazdaságos mennyezeti rácsos redőny / mennyezeti redőny
Penge anyagFehérre festett alumínium
Illik a ventilátor átmérőhöz. (Ban ben.)36
Karima szélessége1.5 "
Keretmélység1.593
Szabad terület5.981 négyzetméter.
Hossz36 "
AnyagExtrudált alumínium váz és G-90 horganyzott csuklórúd
Max. Sebesség1500 fpm
Szerelő furat mérete3/16 (A csavarokat nem tartalmazza)
Szerelési helyzetVízszintes
Panelek száma1
Nyitott mélység (in.)5-1/4
Nyitás szükséges34 L x 30 W
típusGravitációs működtetésű, egyetlen panel
Szélesség32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.825
Hajó magassága (cm)83.82
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)92.71
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelő furat méretePenge anyagKeretmélységSzerelési helyzetNyitás szükségestípusSzélességSzabad területÁr
DAYTON 1C055 Ventilátor redőny 30 1/2 In | AA9BHT 1C0559/32 x 1/2 "Malom befejező alumínium3"Függőleges30-1/2 x 30-1/2"Gravitációs működtetésű, egyetlen panel-5.452 négyzetméter.€211.33
DAYTON 1C209 ventilátor redőny 36 1/2 hüvelykes dupla csatornás alumínium | AA9BJF 1C2099/32 x 1/2 "Malom befejező alumínium3"Függőleges36-1/2 x 36-1/2"Gravitációs működtetésű, dupla panel-7.071 négyzetméter.€355.01
DAYTON 1C210 fali redőny, 42-1/2 hüvelykes nyitás, 3 hüvelykes keretmélység, 2 panel | AA9BJG 1C2109/32 x 1/2 "Malom befejező alumínium3"Függőleges42-1/2 x 42-1/2"Gravitációs működtetésű, dupla panel-10.253 négyzetméter.€413.83
DAYTON 1C211 ventilátor redőny 48 1/2 In | AA9BJH 1C2119/32 x 1/2 "Malom befejező alumínium3"Függőleges48-1/2 x 48-1/2"Gravitációs működtetésű, dupla panel-12.924 négyzetméter.€482.58
DAYTON 1C742 ventilátor redőny 12 1/2 hüvelyk | AA9BME 1C7429/32 x 1/2 "Malom befejező alumínium2-1 / 2 "Függőleges12-1/2 x 12-1/2"Gravitációs működtetésű, egyetlen panel-0.786 négyzetméter.€99.06
DAYTON 1C743 ventilátor redőny 16 1/2 hüvelyk | AA9BMF 1C7439/32 x 1/2 "Malom befejező alumínium2-1 / 2 "Függőleges16-1/2 x 16-1/2"Gravitációs működtetésű, egyetlen panel-1.436 négyzetméter.€122.33
DAYTON 1C744 ventilátor redőny 18 1/2 hüvelyk | AA9BMG 1C7449/32 x 1/2 "Malom befejező alumínium2-1 / 2 "Függőleges18-1/2 x 18-1/2"Gravitációs működtetésű, egyetlen panel-2.043 négyzetméter.€137.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3C512 ventilátorredőny 36 hüvelykes fehérre festett alumínium
€243.89 /Mértékegység