DAYTON 1C210 fali redőny, 42-1/2 hüvelykes nyitás, 3 hüvelykes keretmélység, 2 panel | AA9BJG

DAYTON 1C210 fali redőny, 42-1/2 hüvelykes nyitás, 3 hüvelykes keretmélység, 2 panel

Raktáron
Tétel: AA9BJG Modell: 1C210

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€413.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBackdraft lengéscsillapító / fali redőny
Penge anyagMalom befejező alumínium
Illik a ventilátor átmérőhöz. (Ban ben.)42
Karima szélessége1.5 "
Keretmélység3"
Szabad terület10.253 négyzetméter.
AnyagG-90 horganyzott acél váz és kötőrudak
Max. Sebesség2500 fpm
Szerelő furat mérete9/32 x 1/2 "
Szerelési helyzetFüggőleges
Panelek száma2
Nyitott mélység (in.)6-1/4
Nyitás szükséges42-1/2 x 42-1/2"
Teljes tér (In.)45
típusGravitációs működtetésű, dupla panel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.6
Hajó magassága (cm)117.6
Hajó hossza (cm)115.57
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8414901080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Általános célú fali redőny / visszacsapó csappantyú függőlegesen szerelt elszívó ventilátorokhoz
    • Horganyzott acél megerősítő szalag a lapátok tetején a nagyobb szilárdság és az ellensúlyozás hatékonysága érdekében
    • Filctömítés az élén a zajtalan bezárásért és a fokozott időjárás elleni védelemért
    • Kompatibilis közvetlen vagy övhajtású kipufogó ventilátorokkal

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az a visszahuzat-csillapító?

V. A visszacsapó csappantyúkat a szellőztető rendszerekben arra használják, hogy egy irányban szállítsák a levegőt, miközben megakadályozzák az ellenkező irányú légáramlást.

K. Milyen előnyei vannak a megmunkált alumínium pengéknek?

A. A marással kidolgozott alumínium pengék kiváló szilárdság/tömeg arányt és korrózióállóságot biztosítanak a szabad felületeken.

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelő furat méretePenge anyagKeretmélységSzerelési helyzetNyitás szükségestípusSzélességSzabad területÁr
DAYTON 1C055 Ventilátor redőny 30 1/2 In | AA9BHT 1C0559/32 x 1/2 "Malom befejező alumínium3"Függőleges30-1/2 x 30-1/2"Gravitációs működtetésű, egyetlen panel-5.452 négyzetméter.€211.33
DAYTON 1C209 ventilátor redőny 36 1/2 hüvelykes dupla csatornás alumínium | AA9BJF 1C2099/32 x 1/2 "Malom befejező alumínium3"Függőleges36-1/2 x 36-1/2"Gravitációs működtetésű, dupla panel-7.071 négyzetméter.€355.01
DAYTON 1C211 ventilátor redőny 48 1/2 In | AA9BJH 1C2119/32 x 1/2 "Malom befejező alumínium3"Függőleges48-1/2 x 48-1/2"Gravitációs működtetésű, dupla panel-12.924 négyzetméter.€482.58
DAYTON 1C742 ventilátor redőny 12 1/2 hüvelyk | AA9BME 1C7429/32 x 1/2 "Malom befejező alumínium2-1 / 2 "Függőleges12-1/2 x 12-1/2"Gravitációs működtetésű, egyetlen panel-0.786 négyzetméter.€99.06
DAYTON 1C743 ventilátor redőny 16 1/2 hüvelyk | AA9BMF 1C7439/32 x 1/2 "Malom befejező alumínium2-1 / 2 "Függőleges16-1/2 x 16-1/2"Gravitációs működtetésű, egyetlen panel-1.436 négyzetméter.€122.33
DAYTON 1C744 ventilátor redőny 18 1/2 hüvelyk | AA9BMG 1C7449/32 x 1/2 "Malom befejező alumínium2-1 / 2 "Függőleges18-1/2 x 18-1/2"Gravitációs működtetésű, egyetlen panel-2.043 négyzetméter.€137.11
DAYTON 1C745 ventilátor redőny 20 1/2 hüvelyk | AA9BMH 1C7459/32 x 1/2 "Malom befejező alumínium2-1 / 2 "Függőleges20-1/2 x 20-1/2"Gravitációs működtetésű, egyetlen panel-2.281 négyzetméter.€147.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1C210 fali redőny, 42-1/2 hüvelykes nyitás, 3 hüvelykes keretmélység, 2 panel
€413.83 /Mértékegység