Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1C743 ventilátor redőny 16 1/2 hüvelyk | AA9BMF

DAYTON 1C743 ventilátorzár 16 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA9BMF Modell: 1C743
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
€122.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBackdraft lengéscsillapító / fali redőny
Penge anyagMalom befejező alumínium
Illik a ventilátor átmérőhöz. (Ban ben.)16
Karima szélessége1.5 "
Keretmélység2-1 / 2 "
Szabad terület1.436 négyzetméter.
AnyagG-90 horganyzott acél váz és kötőrudak
Max. Sebesség2500 fpm
Szerelő furat mérete9/32 x 1/2 "
Szerelési helyzetFüggőleges
Panelek száma1
Nyitott mélység (in.)5-3/4
Nyitás szükséges16-1/2 x 16-1/2"
Teljes tér (In.)19
típusGravitációs működtetésű, egyetlen panel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7675
Hajó magassága (cm)51.05
Hajó hossza (cm)50.29
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8414901080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelő furat méretePenge anyagKeretmélységSzerelési helyzetNyitás szükségestípusSzélességSzabad területÁr
DAYTON 1C055 Ventilátor redőny 30 1/2 In | AA9BHT 1C0559/32 x 1/2 "Malom befejező alumínium3"Függőleges30-1/2 x 30-1/2"Gravitációs működtetésű, egyetlen panel-5.452 négyzetméter.€211.33
DAYTON 1C209 ventilátor redőny 36 1/2 hüvelykes dupla csatornás alumínium | AA9BJF 1C2099/32 x 1/2 "Malom befejező alumínium3"Függőleges36-1/2 x 36-1/2"Gravitációs működtetésű, dupla panel-7.071 négyzetméter.€355.01
DAYTON 1C210 fali redőny, 42-1/2 hüvelykes nyitás, 3 hüvelykes keretmélység, 2 panel | AA9BJG 1C2109/32 x 1/2 "Malom befejező alumínium3"Függőleges42-1/2 x 42-1/2"Gravitációs működtetésű, dupla panel-10.253 négyzetméter.€413.83
DAYTON 1C211 ventilátor redőny 48 1/2 In | AA9BJH 1C2119/32 x 1/2 "Malom befejező alumínium3"Függőleges48-1/2 x 48-1/2"Gravitációs működtetésű, dupla panel-12.924 négyzetméter.€482.58
DAYTON 1C742 ventilátor redőny 12 1/2 hüvelyk | AA9BME 1C7429/32 x 1/2 "Malom befejező alumínium2-1 / 2 "Függőleges12-1/2 x 12-1/2"Gravitációs működtetésű, egyetlen panel-0.786 négyzetméter.€99.06
DAYTON 1C744 ventilátor redőny 18 1/2 hüvelyk | AA9BMG 1C7449/32 x 1/2 "Malom befejező alumínium2-1 / 2 "Függőleges18-1/2 x 18-1/2"Gravitációs működtetésű, egyetlen panel-2.043 négyzetméter.€137.11
DAYTON 1C745 ventilátor redőny 20 1/2 hüvelyk | AA9BMH 1C7459/32 x 1/2 "Malom befejező alumínium2-1 / 2 "Függőleges20-1/2 x 20-1/2"Gravitációs működtetésű, egyetlen panel-2.281 négyzetméter.€147.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1C743 ventilátorzár 16 1/2 hüvelykes
€122.33 /Mértékegység