DAYTON 3C411 cső axiális ventilátor 26-7/8 hüvelyk szélesség 37-1/4 hüvelyk magasság | AC8LKU

DAYTON 3C411 cső axiális ventilátor 26-7/8 hüvelyk szélesség 37-1/4 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AC8LKU Modell: 3C411

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,700.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTubeaxiális ventilátor
Csapágy típusLabda
Dia Dia.24 "
Penge anyagAlumínium
Csavar kör Dia.25.75 "
A méret27 "
B mérete16.75 "
C. mérete24-5 / 16 "
D dimenzió18 "
E méret7 / 16 "
meghajtó típusaNadrág öv
Magasság37.25 "
Ház Dia. w / Mtg Karima27 "
Ház Dia. mtg nélkül Karima24-5 / 16 "
Ház befejezéseSült zománc
Ház anyagaAcél
Bemeneti átmérő24.437 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Mélység18 "
Max. Bemeneti hőm.200 fok F
Max. Motormagasság10 "
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Kések száma6
Outlet Dia.24.437 "
Tengely Dia.1"
Szélesség26.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.32
Hajó magassága (cm)49.78
Hajó hossza (cm)70.61
Hajószélesség (cm)73.15
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termék részletek:

A Dayton 3C411 csöves axiális ventilátor ideális a levegő beszívásához a meghajtótér szellőztetéséhez. Dayton axiális ventilátorok raktárakba, festőfülkékbe és füstelszívókba szerelik be kereskedelmi szellőztetési alkalmazásokhoz.

Jellemzők:

  • Egy áramvonalas szíjcsővel rendelkezik, amely friss levegővel szellőzteti a meghajtóteret.
  • A ventilátor tengelyén öntöttvas tárcsa van a nagy tartósság érdekében.
  • Acélszerkezettel és zománcozott bevonattal rendelkezik, amely magas kopásállóságot biztosít.
  • Ez az axiális ventilátor szíjhajtású a minimális zajszint érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • AMCA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen zajszinttel rendelkezik ez a Dayton 3C411 csöves axiális ventilátor?

V. Ez az axiális ventilátor golyóscsapágyakkal és könnyű alumínium lapátokkal rendelkezik a zajszint minimalizálása érdekében.

K. Mi a támogatott levegő hőmérséklete ennek a Dayton 3C411 axiális ventilátornak?

V. Ennek az axiális ventilátornak a támogatott levegő hőmérséklete 200 F.

K. Hogyan kell felszerelni ezt a Dayton 3C411 axiális ventilátort?

V. Ez az axiális ventilátor menetes furatokkal rendelkezik a ventilátor elülső gyűrűjének átmérője mentén. Ez lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a ventilátort a kipufogócső nyílásába szerelje.

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.750-In. SPPenge anyagCsavar kör Dia.CFM @ 1.000-In. SPC. méreteE méretFan RPMTeljes terhelésű erősítőkÁr
DAYTON 4GXU5 cső axiális ventilátor 37-1/4 hüvelyk H 26-7/8 hüvelyk szélesség | AD7WXD 4GXU5-304 Stainless Steel25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "--€8,077.09
DAYTON 166258 Cső axiális ventilátor 27 hüvelyk H 27 hüvelyk szélesség | AF2GAC 6TFD8 166258-Acél5 / 16 "-24.313 "5 / 16 "--€3,630.29
DAYTON 7AF67 csöves axiális ventilátor hajtáscsomaggal 115/208-230 V | AF3BNP 7AF67-Alumínium25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10628.0 / 4.0-4.0€3,449.76
DAYTON 7AF68 csöves axiális ventilátor meghajtó csomaggal 115/208-230 V | AF3BNQ 7AF68-Alumínium25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10628.8 / 4.2-4.4€3,666.19
DAYTON 7AF69 csöves axiális ventilátor meghajtó csomaggal 208-230/460 V | AF3BNR 7AF69-Alumínium25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10622.2-2.2/1.1€3,471.45
DAYTON 7AF70 csöves axiális ventilátor hajtáscsomaggal 208-230/460 V | AF3BNT 7AF70-Alumínium25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10622.3-2.4/1.2€3,795.60
DAYTON 7AF71 csöves axiális ventilátor hajtáscsomaggal 115/230 V | AF3BNU 7AF71-Alumínium25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "119911.2/5.6€3,714.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3C411 cső axiális ventilátor 26-7/8 hüvelyk szélesség 37-1/4 hüvelyk magasság
€2,700.51 /Mértékegység