DAYTON Szíjhajtású csőaxiális ventilátorok, 24 hüvelykes lapátátmérő


Szűrő
Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Labda , Penge átm.: 24 " , CFM @ 1.250-In. SP: 7398 , A méret: 27 " , B méret: 16.75 " , D méret: 18 " , Meghajtó típusa: Nadrág öv , Max. Mélység: 18 " , Beépítési helyzet: Függőleges Vízszintes , Pengék száma: 6 , Tengely átmérő: 1"
StílusModellCFM @ 0.750-In. SPPenge anyagCsavar kör Dia.CFM @ 1.000-In. SPC. méreteE méretFan RPMTeljes terhelésű erősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
7J341
-Acél5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "131213.4 / 6.8-6.7€4,710.49
B
7AF71
-Alumínium25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "119911.2/5.6€3,714.80
B
7AF69
-Alumínium25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10622.2-2.2/1.1€3,471.45
B
7AF70
-Alumínium25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10622.3-2.4/1.2€3,795.60
B
7AF74
-Alumínium25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "11993.0/1.5€3,724.11
A
7J342
-Acél5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "131210.0 / 5.3-5.0€4,663.24
A
7J335
-Acél5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "10622.3-2.4/1.2€4,725.39
A
7J336
-Acél5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "10622.2-2.2/1.1€4,391.86
C
4GXU5
-304 Stainless Steel25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "--€8,077.09
C
7AG36
-Rozsdamentes acél25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "119911.0 / 5.4-5.5€9,091.38
A
7J339
-Acél5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "11993.0/1.5€4,653.89
A
7J338
-Acél5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "119911.0 / 5.4-5.5€4,644.58
D
3C411
-Alumínium25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "--€2,700.51
B
7AF67
-Alumínium25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10628.0 / 4.0-4.0€3,449.76
C
7AG38
-Rozsdamentes acél25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "11992.8-2.8/1.4€8,949.99
A
7J333
-Acél5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "10628.8 / 4.2-4.4€4,595.97
A
7J334
-Acél5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "10628.0 / 4.0-4.0€4,379.54
A
7J343
-Acél5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "13123.4-3.6/1.8€5,474.49
A
7J340
-Acél5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "11992.8-2.8/1.4€4,503.19
E
166258
-Acél5 / 16 "-24.313 "5 / 16 "--€3,630.29
A
7J337
-Acél5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "119911.0 / 5.4-5.5€4,696.17
C
7AG33
-Rozsdamentes acél25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10622.3-2.4/1.2€9,172.18
A
7J344
-Acél5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "13123.1-2.8/1.4€4,965.86
B
7AF68
-Alumínium25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10628.8 / 4.2-4.4€3,666.19
B
7AF72
-Alumínium25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "119911.0 / 5.4-5.5€3,766.38
C
7AG32
-Rozsdamentes acél25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10628.0 / 4.0-4.0€8,826.34
B
7AF73
-Alumínium25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "11992.8-2.8/1.4€3,573.41
A
7J346
2914Acél5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "14684.5-4.1/2.0€5,042.19
A
7J348
2914Acél5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "146815.2 / 8.2-7.6€5,262.14
A
7J347
2914Acél5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "14688.7-8.4€5,047.24
B
7AF75
3164Alumínium25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "13123.1-2.8/1.4€4,036.08
B
7F961
3164Szikraálló alumínium25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "131213.6/6.8€3,780.71
B
7F960
3164Szikraálló alumínium25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "131214.0/7.0€3,733.46
C
7AG42
3164Rozsdamentes acél25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "13123.1-2.8/1.4€9,412.66
B
7AF76
3164Alumínium25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "13123.4-3.6/1.8€4,544.71
C
7AG40
3164Rozsdamentes acél25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "131210.0 / 5.3-5.0€9,110.04
B
7AF78
5634Alumínium25.75 "291424-5 / 16 "7 / 16 "14688.7-8.4€4,117.45
B
7AF77
5634Alumínium25.75 "291424-5 / 16 "7 / 16 "146815.2 / 8.2-7.6€4,332.36
B
7F833
5634Szikraálló alumínium25.75 "291424-5 / 16 "7 / 16 "14684.7-4.4/2.2€4,158.92
C
7AG44
5634Rozsdamentes acél25.75 "291424-5 / 16 "7 / 16 "14684.5-4.1/2.0€9,488.98
B
7F830
5634Szikraálló alumínium25.75 "291424-5 / 16 "7 / 16 "14684.5-4.1/2.0€4,112.40
C
7AG46
5634Rozsdamentes acél25.75 "291424-5 / 16 "7 / 16 "146815.2 / 8.2-7.6€9,708.94
A
7J351
6445Acél5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "168818.8 / 10.2-9.4€4,540.61
A
7J349
6445Acél5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "16886.0-5.8/2.9€5,459.85
A
7J350
6445Acél5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "16886.0-5.4/2.7€4,748.83
C
7AG48
7290Rozsdamentes acél25.75 "644524-5 / 16 "7 / 16 "16886.0-5.4/2.7€9,195.62
B
7F834
7290Szikraálló alumínium25.75 "644524-5 / 16 "7 / 16 "16886.2-5.8/2.9€4,583.34
B
7AF79
7290Alumínium25.75 "644524-5 / 16 "7 / 16 "168818.8 / 10.2-9.4€3,609.09
C
7AG49
7290Rozsdamentes acél25.75 "644524-5 / 16 "7 / 16 "168818.8 / 10.2-9.4€8,992.57
B
7F831
7290Szikraálló alumínium25.75 "644524-5 / 16 "7 / 16 "16886.0-5.4/2.7€3,819.04
A
7J353
8143Acél5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "19108.9-8/4.0€4,872.49
A
7J354
8143Acél5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "191030.0/15.0€5,527.53
A
7J352
8143Acél5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "19108.4/4.2€5,879.56
C
7AG50
8769Rozsdamentes acél25.75 "814324-5 / 16 "7 / 16 "19108.4/4.2€10,326.35
B
7F832
8769Szikraálló alumínium25.75 "814324-5 / 16 "7 / 16 "19108.7-7.8/3.9€4,193.30
B
7AF80
8769Alumínium25.75 "814324-5 / 16 "7 / 16 "191030.0/15.0€4,597.75
C
7AG51
8769Rozsdamentes acél25.75 "814324-5 / 16 "7 / 16 "19108.9-8/4.0€9,319.29
C
7AG52
8769Rozsdamentes acél25.75 "814324-5 / 16 "7 / 16 "191030.0/15.0€9,974.33

Szíjhajtású csőaxiális ventilátorok, 24 hüvelykes lapátátmérő

A Dayton szíjhajtású csőaxiális ventilátorok függőlegesen vagy vízszintesen szerelhetők fel, hogy a festékszóró fülkékben, tisztítótartályokban és keverőhelyiségekben lévő szellőzőnyíláson belülről kifelé kivezessék a szagokat, a nedvességet és a gőzöket. Ezek a csöves axiális ventilátorok tárcsás kerékkel vagy légcsavarral rendelkeznek, amely egy hengeres csőszerű szerkezetben van elhelyezve, és csak kis rés van a ház és a lapát között a ventilátor hatékonyságának javítása érdekében. Rozsdamentes acél/acél ház zománcfestékkel és szikraálló alumínium/rozsdamentes acél/acél/alumínium propellerek a rozsdavédelem és a szerkezeti szilárdság érdekében. A szíjhajtású ventilátorok nagyobb rugalmasságot kínálnak a fordulatszám tekintetében, mivel a motor nem érintkezik közvetlenül a ventilátor mozgó alkatrészeivel. Egyes modellek meghajtócsomagok nélkül kaphatók a ventilátorok egyedi alkalmazásokhoz való testreszabásához. Válasszon a csöves kipufogóventilátorok széles kínálatából, amelyek 1725 és 3450 ford./perc közötti motorfordulatszámmal állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?