Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHAINFLEX CF130US-40-04 Folyamatos hajlító tálca kábel 30a 600v | AC3JTU 2TZE4

CHAINFLEX CF130US-40-04 folyamatos hajlító tálca kábel 30a 600v

Raktáron
Tétel: AC3JTU Modell: CF130US-40-04Kereszthivatkozás: 2TZE4
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
€12.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyamatos hajlító tálca kábel
KábeltípusFolyamatos hajlítás
Vezető anyagNyers réz
Mérő / vezető12/4
Kabát színeSzürke
Kabát anyagPVC
Max. Amper30
Max. Feszültség600V
Min. Hajlítsa meg a sugarat8 x OD
Névleges külső Dia.0.49 "
Vezetők száma4
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Orsó hosszaHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal
Temp. Hatótávolság23 fok és 176 fok F között
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret12 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.52
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8544499000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezető anyagNévleges külső Dia.Árnyékolt / árnyékolatlanOrsó hosszaÁr
CHAINFLEX CF140US-40-04 Folyamatos hajlító tálca kábel 30a 600v | AC3JUH 2TZF8 CF140US-40-04Nyers réz0.567 "ÁrnyékoltHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€16.86
CHAINFLEX CF130US-40-04-25 Folyamatos hajlító tálca kábel 30a 600v | AC3JXY 2TZU2 CF130US-40-04-25Nyers réz0.49 "védtelen25 láb.€186.22
CHAINFLEX CF140US-40-04-25 Folyamatos hajlító tálca kábel 30a 600v | AC3JYM 2TZV6 CF140US-40-04-25Nyers réz0.567 "Árnyékolt25 láb.€254.10
CHAINFLEX CF130US-40-04-100 Folyamatos hajlító tálca kábel 30a 600v | AC3UNA 2WGT3 CF130US-40-04-100Réz0.49 "védtelen100 láb.€744.88
CHAINFLEX CF140US-40-04-100 Folyamatos hajlító tálca kábel 30a 600v | AC3UNP 2WGU7 CF140US-40-04-100Réz0.567 "Árnyékolt100 láb.€1,543.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF130US-40-04 folyamatos hajlító tálca kábel 30a 600v
€12.87 /Mértékegység