DAYTON 3C074 Légfúvó | AC8LJP

DAYTON 3C074 Légfúvó

Raktáron
Tétel: AC8LJP Modell: 3C074

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,158.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc1160/1325/1460/1670/1980
Mélység41-1 / 4 "
Magasság36.875 "
Ház befejezéseSzürke sült poliészter epoxi
Ház anyagaAcél
Bemeneti átmérő19-5 / 8 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.250 ° F
Motoros HP1 a 5
Kimeneti magasság19.625 "
Kimeneti szélesség14.25 "
ForgásCW
Tengely Dia.1-3 / 16 "
típusVisszafelé hajló övhajtás kevesebb meghajtó csomaggal
Kerékátmérő18 1 / 4 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége8 15 / 16 "
Szélesség31.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 121.05
Hajó magassága (cm)112.52
Hajó hossza (cm)114.3
Hajószélesség (cm)116.33
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTengely Dia.Fúvó fordulat / percMélységKerékátmérőKerék szélességeSzélességMagasságBemeneti átmérőÁr
DAYTON 3C048 Légfúvó | AC8LJL 3C0481-3 / 16 "1130/1240/1425/1690/186542-15 / 16 "20 "10.031 "34.5 "40.25 "21-1 / 2 "€5,316.17
DAYTON 3C049 ventilátor | AC8LJM 3C0491-7 / 16 "870/870/995/1180/1350/148547-3 / 8 "24 1 / 2 "12 "42.875 "47.875 "26-3 / 8 "€8,167.67
DAYTON 3C073 Légfúvó | AC8LJN 3C0731"1430/1575/1800/1980/226535-3 / 8 "15 "7 11 / 16 "26.5 "30.25 "16-1 / 8 "€3,481.78
DAYTON 3C110 ventilátor | AC8LJV 3C1101-11 / 16 "820 / 975 / 1115 / 122552-7 / 16 "30 "10.75 "51.75 "58.38 "32-1 / 4 "€12,295.28
DAYTON 3C111 ventilátor | AC8LJW 3C1111-15 / 16 "700 / 800 / 885 / 101060-7 / 8 "36 1 / 2 "13 1 / 16 "62.125 "72.125 "39 "€19,101.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3C074 Légfúvó
€4,158.79 /Mértékegység