DAYTON Hátrafelé hajló fúvók


Szűrő
Csapágy típusa: Labda , Ház kivitele: Szürke sült poliészter epoxi , Ház anyaga: Acél , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Bemeneti hőmérséklet: 250 ° F , Forgatás: CW , Típus: Visszafelé hajló övhajtás kevesebb meghajtó csomaggal , Kerék anyaga: Acél
StílusModellTengely Dia.Fúvó fordulat / percMélységKerékátmérőKerék szélességeSzélességMagasságBemeneti átmérőÁr (ÁFA nélkül)
A
3C073
1"1430/1575/1800/1980/226535-3 / 8 "15 "7 11 / 16 "26.5 "30.25 "16-1 / 8 "€3,481.77
A
3C074
1-3 / 16 "1160/1325/1460/1670/198041-1 / 4 "18 1 / 4 "8 15 / 16 "31.75 "36.875 "19-5 / 8 "€4,158.79
A
3C048
1-3 / 16 "1130/1240/1425/1690/186542-15 / 16 "20 "10.031 "34.5 "40.25 "21-1 / 2 "€5,316.17
A
3C049
1-7 / 16 "870/870/995/1180/1350/148547-3 / 8 "24 1 / 2 "12 "42.875 "47.875 "26-3 / 8 "€8,167.66
A
3C110
1-11 / 16 "820 / 975 / 1115 / 122552-7 / 16 "30 "10.75 "51.75 "58.38 "32-1 / 4 "€12,295.28
A
3C111
1-15 / 16 "700 / 800 / 885 / 101060-7 / 8 "36 1 / 2 "13 1 / 16 "62.125 "72.125 "39 "€19,101.44

Hátrafelé hajló fúvók

A Dayton hátrafelé hajló fúvókat éttermek és laboratóriumok szellőztetésére használják. Ezek a fúvók változtatható dőlésszögű tárcsákkal rendelkeznek a sebesség beállításához, és dinamikusan kiegyensúlyozott kerekekkel rendelkeznek az óramutató járásával megegyező irányban egyenletes forgás érdekében. Golyóscsapágyakkal vannak felszerelve az alacsony forgási súrlódás érdekében, és akár 104 °F környezeti hőmérsékletet is képesek ellenállni. Válasszon ezeknek a hátradőlt fúvóknak a széles választékából, amelyek 30.25, 36.875, 40.25, 47.875, 58.375 és 72.125 hüvelykes magasságban állnak rendelkezésre. .

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?