DAYTON 3C049 ventilátor | AC8LJM

DAYTON 3C049 Légfúvó

Raktáron
Tétel: AC8LJM Modell: 3C049

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,167.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc870/870/995/1180/1350/1485
Mélység47-3 / 8 "
Magasság47.875 "
Ház befejezéseSzürke sült poliészter epoxi
Ház anyagaAcél
Bemeneti átmérő26-3 / 8 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.250 ° F
Motoros HP2 a 10
Kimeneti magasság26.25 "
Kimeneti szélesség19.25 "
ForgásCW
Tengely Dia.1-7 / 16 "
típusVisszafelé hajló övhajtás kevesebb meghajtó csomaggal
Kerékátmérő24 1 / 2 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége12 "
Szélesség42.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 212.85
Hajó magassága (cm)138.43
Hajó hossza (cm)122.68
Hajószélesség (cm)97.28
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTengely Dia.Fúvó fordulat / percMélységKerékátmérőKerék szélességeSzélességMagasságBemeneti átmérőÁr
DAYTON 3C048 Légfúvó | AC8LJL 3C0481-3 / 16 "1130/1240/1425/1690/186542-15 / 16 "20 "10.031 "34.5 "40.25 "21-1 / 2 "€5,316.17
DAYTON 3C073 Légfúvó | AC8LJN 3C0731"1430/1575/1800/1980/226535-3 / 8 "15 "7 11 / 16 "26.5 "30.25 "16-1 / 8 "€3,481.78
DAYTON 3C074 Légfúvó | AC8LJP 3C0741-3 / 16 "1160/1325/1460/1670/198041-1 / 4 "18 1 / 4 "8 15 / 16 "31.75 "36.875 "19-5 / 8 "€4,158.79
DAYTON 3C110 ventilátor | AC8LJV 3C1101-11 / 16 "820 / 975 / 1115 / 122552-7 / 16 "30 "10.75 "51.75 "58.38 "32-1 / 4 "€12,295.28
DAYTON 3C111 ventilátor | AC8LJW 3C1111-15 / 16 "700 / 800 / 885 / 101060-7 / 8 "36 1 / 2 "13 1 / 16 "62.125 "72.125 "39 "€19,101.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3C049 Légfúvó
€8,167.67 /Mértékegység