DAYTON 3AXF4 légfúvó kerék átmérője 36 1/2 hüvelykkel kevesebb meghajtási kg | AC8KGY

DAYTON 3AXF4 légfúvó kerék átmérője 36 1/2 hüvelykkel kevesebb hajtómű kg

Raktáron
Tétel: AC8KGY Modell: 3AXF4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€15,483.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Csapágy típusLabda
Ürítési magasság (hüvelyk)21
Ürítési szélesség (hüvelyk)17
Ház befejezéseSzürke sült poliészter epoxi
Ház magassága56.875 "
Ház hossza54 "
Ház anyagaAcél
Ház szélessége17 "
Bemeneti átmérő21-1 / 4 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Fúvó fordulat / perc1569
Max. Bemeneti hőm.250 ° F
Motoros HP25 a 40
ForgásCW
Tengely Dia.2-7 / 16 "
típusKevesebb meghajtó csomag
Kerékátmérő36 1 / 2 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége13.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 585
Hajó magassága (cm)168.91
Hajó hossza (cm)147.32
Hajószélesség (cm)144.78
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPÜrítési magasság (hüvelyk)Ürítési szélesség (hüvelyk)Tengely Dia.KerékátmérőKerék szélességeHáz magasságaHáz hosszaÁr
DAYTON 3AXF2 légfúvó kerék átmérője 29 5/8 hüvelykkel kevesebb meghajtási kg | AC8KGW 3AXF220 a 301713.751-15 / 16 "29 5 / 8 "10 15 / 16 "46.125 "44.437 "€11,845.63
DAYTON 3AXF3 légfúvó kerék átmérője 33 hüvelykkel kevesebb meghajtási kg | AC8KGX 3AXF325 tp 401915.3752-3 / 16 "33 "12 5 / 16 "51.25 "49 1 / 16 "€9,779.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3AXF4 légfúvó kerék átmérője 36 1/2 hüvelykkel kevesebb hajtómű kg
€15,483.27 /Mértékegység