DAYTON 3AXF2 légfúvó kerék átmérője 29 5/8 hüvelykkel kevesebb meghajtási kg | AC8KGW

DAYTON 3AXF2 légfúvó kerék átmérője 29 5/8 hüvelykkel kevesebb hajtómű kg

Raktáron
Tétel: AC8KGW Modell: 3AXF2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,845.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Csapágy típusLabda
Ürítési magasság (hüvelyk)17
Ürítési szélesség (hüvelyk)13.75
Ház befejezéseSzürke sült poliészter epoxi
Ház magassága46.125 "
Ház hossza44.437 "
Ház anyagaAcél
Ház szélessége13.75 "
Bemeneti átmérő17-1 / 4 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Fúvó fordulat / perc1933
Max. Bemeneti hőm.250 ° F
Motoros HP20 a 30
ForgásCW
Tengely Dia.1-15 / 16 "
típusKevesebb meghajtó csomag
Kerékátmérő29 5 / 8 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége10 15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 360
Hajó magassága (cm)144.78
Hajó hossza (cm)127
Hajószélesség (cm)119.38
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPÜrítési magasság (hüvelyk)Ürítési szélesség (hüvelyk)Tengely Dia.KerékátmérőKerék szélességeHáz magasságaHáz hosszaÁr
DAYTON 3AXF3 légfúvó kerék átmérője 33 hüvelykkel kevesebb meghajtási kg | AC8KGX 3AXF325 tp 401915.3752-3 / 16 "33 "12 5 / 16 "51.25 "49 1 / 16 "€9,779.99
DAYTON 3AXF4 légfúvó kerék átmérője 36 1/2 hüvelykkel kevesebb meghajtási kg | AC8KGY 3AXF425 a 4021172-7 / 16 "36 1 / 2 "13.5 "56.875 "54 "€15,483.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3AXF2 légfúvó kerék átmérője 29 5/8 hüvelykkel kevesebb hajtómű kg
€11,845.63 /Mértékegység