DAYTON 3AXF3 légfúvó kerék átmérője 33 hüvelykkel kevesebb meghajtási kg | AC8KGX

DAYTON 3AXF3 fúvókerék átmérője 33 hüvelykkel kevesebb meghajtási kg

Raktáron
Tétel: AC8KGX Modell: 3AXF3

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,779.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Csapágy típusLabda
Ürítési magasság (hüvelyk)19
Ürítési szélesség (hüvelyk)15.375
Ház befejezéseSzürke sült poliészter epoxi
Ház magassága51.25 "
Ház hossza49 1 / 16 "
Ház anyagaAcél
Ház szélessége15.375 "
Bemeneti átmérő19-1 / 4 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Fúvó fordulat / perc1736
Max. Bemeneti hőm.250 ° F
Motoros HP25 tp 40
ForgásCW
Tengely Dia.2-3 / 16 "
típusKevesebb meghajtó csomag
Kerékátmérő33 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége12 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 423
Hajó magassága (cm)154.94
Hajó hossza (cm)142.24
Hajószélesség (cm)127.64
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPÜrítési magasság (hüvelyk)Ürítési szélesség (hüvelyk)Tengely Dia.KerékátmérőKerék szélességeHáz magasságaHáz hosszaÁr
DAYTON 3AXF2 légfúvó kerék átmérője 29 5/8 hüvelykkel kevesebb meghajtási kg | AC8KGW 3AXF220 a 301713.751-15 / 16 "29 5 / 8 "10 15 / 16 "46.125 "44.437 "€11,845.63
DAYTON 3AXF4 légfúvó kerék átmérője 36 1/2 hüvelykkel kevesebb meghajtási kg | AC8KGY 3AXF425 a 4021172-7 / 16 "36 1 / 2 "13.5 "56.875 "54 "€15,483.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3AXF3 fúvókerék átmérője 33 hüvelykkel kevesebb meghajtási kg
€9,779.99 /Mértékegység