DAYTON 3AA24 Központi porgyűjtő | AC8GTQ

DAYTON 3AA24 Központi porgyűjtő

Raktáron
Tétel: AC8GTQ Modell: 3AA24

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,308.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDust Collector
AC erősítők22
dBA83
Dob Dia.22–24 ”
Dob Dia.22 a 24
Tömlő Dia.7"
HP5
Hz60
Max. Folyam2600 cfm
Működési sebesség tartomány (FPM)9450
Fázis1
Statikus nyomástartomány (hüvelyk)1.42 a 12
típusKét fokozatú központi
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 171
Hajó magassága (cm)69.85
Hajó hossza (cm)118.87
Hajószélesség (cm)77.47
HS-kód8421398015
Származási országCN

Termék részletek:

    • Szűrőtáska (5 mikron)

Termékváltozatok

TermékekModellFázisAC erősítőkdBAtípusFeszültségDob kapacitásDob Dia.Tömlő Dia.Ár
DAYTON 1RWB3 mobil porgyűjtő 1 LE 115/230 V | AB3FJA 1RWB311165Egyfokozatú mobil115/230--4"€733.88
DAYTON 3AA17 porgyűjtő, kétlépcsős hordozható, 1100 CFM Max., 1 1/2 LE LE | AC8GTJ 3AA17116/882 dBAKétfokozatú hordozható115 / 230V AC-22–24 ”5"€1,319.17
DAYTON 3AA18 Porgyűjtő | AC8GTK 3AA1834.2/2.182Kétfokozatú hordozható230/460-22–24 ”5"€858.60
DAYTON 3AA21 Porgyűjtő | AC8GTM 3AA2135.283Kétfokozatú hordozható, háromfázisú230 / 460V-22–24 ”6"€1,223.76
DAYTON 3AA25 központi porgyűjtő | AC8GTR 3AA25314.583Két fokozatú központi230/460-22–24 ”7"€2,959.21
DAYTON 3AA26 porgyűjtő, kétlépcsős központi, 2900 Cfm max. Áramlás, 7 1/2 LE, 18 A | AC8GTT 3AA2631885Két fokozatú központi230/460-22–24 ”7"€4,126.97
DAYTON 3AA28 Porgyűjtő 1 szakasz | AC8GTU 3AA2811686Egyfokozatú mobil115/23030 gal.-4"€890.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3AA24 Központi porgyűjtő
€3,308.88 /Mértékegység