DAYTON 1RWB3 mobil porgyűjtő 1 LE 115/230 V | AB3FJA

DAYTON 1RWB3 mobil porgyűjtő 1 LE 115/230 V

Raktáron
Tétel: AB3FJA Modell: 1RWB3

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€733.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDust Collector
AC erősítők11
Vezetékhossz8 láb.
Vezeték típusaSJTW 5-15 3 csatlakozó
dBA65
Tömlő Dia.4"
HP1
Hz60
Járókerék átmérője10.5 In.
Max. Folyam660 CFM
Max. Tömlő hossza6 Ft.
Működési sebesség tartomány (FPM)6790 - 7970 +/- 10%
Teljes mélység29 "
Teljes magasság72 "
Teljes szélesség15 "
Fázis1
Statikus nyomástartomány (hüvelyk)4 a 8.5
típusEgyfokozatú mobil
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 38.25
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8421398015
Származási országCN

Termék részletek:

    • Forgácskapacitás (mikron) (30)
    • Szűrőtáska (30 mikron)
    • Min. Légáram (173.5 CFM)

Termékváltozatok

TermékekModellFázisAC erősítőkdBAtípusFeszültségDob kapacitásDob Dia.Tömlő Dia.Ár
DAYTON 3AA17 porgyűjtő, kétlépcsős hordozható, 1100 CFM Max., 1 1/2 LE LE | AC8GTJ 3AA17116/882 dBAKétfokozatú hordozható115 / 230V AC-22–24 ”5"€1,319.17
DAYTON 3AA18 Porgyűjtő | AC8GTK 3AA1834.2/2.182Kétfokozatú hordozható230/460-22–24 ”5"€858.60
DAYTON 3AA21 Porgyűjtő | AC8GTM 3AA2135.283Kétfokozatú hordozható, háromfázisú230 / 460V-22–24 ”6"€1,223.76
DAYTON 3AA24 Központi porgyűjtő | AC8GTQ 3AA2412283Két fokozatú központi230-22–24 ”7"€3,308.88
DAYTON 3AA25 központi porgyűjtő | AC8GTR 3AA25314.583Két fokozatú központi230/460-22–24 ”7"€2,959.21
DAYTON 3AA26 porgyűjtő, kétlépcsős központi, 2900 Cfm max. Áramlás, 7 1/2 LE, 18 A | AC8GTT 3AA2631885Két fokozatú központi230/460-22–24 ”7"€4,126.97
DAYTON 3AA28 Porgyűjtő 1 szakasz | AC8GTU 3AA2811686Egyfokozatú mobil115/23030 gal.-4"€890.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1RWB3 mobil porgyűjtő 1 LE 115/230 V
€733.88 /Mértékegység