DAYTON 36WG06 kézi csörlő 10000 font | AH7MDP

DAYTON 36WG06 kézi csörlő homlokkerekes 10000 lb.

Raktáron
Tétel: AH7MDP Modell: 36WG06

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,900.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi csörlő
1. réteg teherbírása10,000 font
Dobkapacitás 5/16 In. Kábel540 ft.
Keret befejezésePorszórt és horganyzott
Keret anyagAcél
Áttétel5:1, 25:1
SebességtípusSarkantyú
Fogantyúhossz12 63 / 64 "
Teljes magasság18.75 "
Teljes hossz20.375 "
Teljes szélesség18.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 67.5
Hajó magassága (cm)59.69
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)57.15
Származási országCN

Termék részletek:

    • Csörlő típusa: Húzás
    • Fékkel együtt: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellKeret befejezéseÁttételSebességtípusFogantyúhosszTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
DAYTON 36WF96 kézi csörlő csigakerék 2000 lb. AH7MDE 36WF96Porszórt és horganyzott24:1Féreg9.5 "7.625 "10.375 "8"€1,126.93
DAYTON 36WG01 kézi csörlő 2000 font | AH7MDJ 36WG01Cinkkel bevont3.83:1, 14.7:1Sarkantyú8 47 / 64 "7.25 "10.25 "8"€913.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 36WG06 kézi csörlő homlokkerekes 10000 lb.
€3,900.33 /Mértékegység