DAYTON 36WG01 kézi csörlő 2000 font | AH7MDJ

DAYTON 36WG01 kézi csörlő homlokkerekes 2000 lb.

Raktáron
Tétel: AH7MDJ Modell: 36WG01

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€913.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi csörlő
1. réteg teherbírása2000 font
Dobkapacitás 1/4 In. Kábel59 ft.
Dobkapacitás 3/16 In. Kábel110 ft.
Dobkapacitás 5/16 In. Kábel39 ft.
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
Áttétel3.83:1, 14.7:1
SebességtípusSarkantyú
Fogantyúhossz8 47 / 64 "
Teljes magasság7.25 "
Teljes hossz10.25 "
Teljes szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.405
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)23.62
Származási országCN

Termék részletek:

    • Csörlő típusa: Húzás
    • Fékkel együtt: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellKeret befejezéseÁttételSebességtípusFogantyúhosszTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
DAYTON 36WF96 kézi csörlő csigakerék 2000 lb. AH7MDE 36WF96Porszórt és horganyzott24:1Féreg9.5 "7.625 "10.375 "8"€1,126.93
DAYTON 36WG06 kézi csörlő 10000 font | AH7MDP 36WG06Porszórt és horganyzott5:1, 25:1Sarkantyú12 63 / 64 "18.75 "20.375 "18.375 "€3,900.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 36WG01 kézi csörlő homlokkerekes 2000 lb.
€913.30 /Mértékegység