DAYTON 36WG03 kézi csörlő 2000lb rozsdamentes acél fékkel | AH7MDL

DAYTON 36WG03 kézi csörlő homlokkerekes 2000 font rozsdamentes acél fékkel

Raktáron
Tétel: AH7MDL Modell: 36WG03

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,973.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi csörlő
1. réteg teherbírása2000 font
Dobkapacitás 1/4 In. Kábel59 ft.
Dobkapacitás 3/16 In. Kábel110 ft.
Dobkapacitás 5/16 In. Kábel39 ft.
Keret színeEzüst
Keret befejezéseElektropolírozott
Keret anyagRozsdamentes acél
Áttétel14.7:1
SebességtípusSarkantyú
Fogantyúhossz10 11 / 16 "
Teljes magasság7.25 "
Teljes hossz10.25 "
Teljes szélesség11 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.7936
Hajó magassága (cm)21.34
Hajó hossza (cm)34.04
Hajószélesség (cm)28.45
Származási országCN

Termék részletek:

    • Csörlő típusa: Emelés
    • Fékkel: Igen

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 36WG03 kézi csörlő homlokkerekes 2000 font rozsdamentes acél fékkel
€3,973.31 /Mértékegység