Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 36FX30 Swing Away Safety Guard öntöttvas fehér | AH6TWP

DAYTON 36FX30 Swing Away biztonsági védő öntöttvas fehér

Raktáron
Tétel: AH6TWP Modell: 36FX30

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€283.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSwing Away biztonsági őr
test anyagaÖntöttvas
színekfehér
görcsrohamokMalomhoz, malomhoz/fúrógéphez, nagy fúrógéphez való használatra tervezték
Ablak anyagaPolikarbonát

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.69
Hajó magassága (cm)21.34
Hajó hossza (cm)37.85
Hajószélesség (cm)28.45
Származási országTW

Termék részletek:

    • Max. Chuck Dia. (In.): 4
    • Alsó orsócsapágy gallér átmérője (in.): 3
    • Max. Stroke (In.): 7
    • Min. Stroke (In.): 3
    • Jellemzők: Karcálló polikarbonát védőszemüveg. Megvédi a kezelőt az orsós fúrótokmány vágóhegyével és forgácsaival való érintkezéstől a vágás előtt, közben és után A vágási művelet védőburkolata könnyen ki- és lelendül, lehetővé téve a gyors szerszámcserét

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 36FX30 Swing Away biztonsági védő öntöttvas fehér
€283.45 /Mértékegység