RULAND MANUFACTURING D Furattengely nyakörvek, SPD sorozat


Szűrő
Méret típusa: Standard , Darabszám: 2 , Üzemi hőm. Hatótávolság: -40 foktól 350 fokig F
StílusModellFura Dia.Hézag DiaAnyagDia kívül.Csavar anyagaCsavar méretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
SPD-16-F
1"2.032 "Fekete-oxid 1215 ólommentes acél1.75 "Ötvözött acél1 / 4 "-281 / 2 "€79.42
B
SPD-16-SS
1"2.032 "303 Stainless Steel1.75 "Rozsdamentes acél1 / 4 "-281 / 2 "€126.38
A
SPD-8-F
1 / 2 "1.281 "Fekete-oxid 1215 ólommentes acél1.125 "Ötvözött acél# 8 32-13 / 32 "€59.32
B
SPD-8-SS
1 / 2 "1.281 "303 Stainless Steel1.125 "Rozsdamentes acél# 8 32-13 / 32 "€89.95
A
SPD-4-F
1 / 4 "0.773 "Fekete-oxid 1215 ólommentes acél5 / 8 "Ötvözött acél# 4 40-9 / 32 "€56.55
B
SPD-4-SS
1 / 4 "0.773 "303 Stainless Steel5 / 8 "Rozsdamentes acél# 4 40-9 / 32 "€74.29
A
SPD-12-F
3 / 4 "1.808 "Fekete-oxid 1215 ólommentes acél1.5 "Ötvözött acél1 / 4 "-281 / 2 "€72.10
B
SPD-12-SS
3 / 4 "1.808 "303 Stainless Steel1.5 "Rozsdamentes acél1 / 4 "-281 / 2 "€109.22

D Furattengely nyakörvek, SPD sorozat

A Ruland Manufacturing kétrészes tengelygyűrűinek D-furatai a D-tengelyhez illeszkednek a maximális tartóerő érdekében. Olyan bilincs kialakításúak, amely nem rontja el a tengelyt, és lehetővé teszi a könnyű eltávolítást és a határozatlan beállítást. Ezek az egységek párosított felekkel vannak beépítve, hogy megfelelő illeszkedést és beállítást biztosítsanak. A kovácsolt csavarok túlmutatnak az ANSI szabványokon, és maximális tartóerőt kínálnak. Ezek a RoHS 3 és REACH szabványnak megfelelő egységek 303 rozsdamentes acél / 1215 ólommentes acél konstrukcióval rendelkeznek a nagyobb tartóerő érdekében. Képesek kezelni a -40 és 350 Fahrenheit fok közötti üzemi hőmérsékletet.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?