Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 33RG75 kábel 1/32 hüvelykes 500 láb 1 x 19 rozsdamentes acél | AG3PFD

DAYTON 33RG75 kábel 1/32 hüvelykes 500 láb 1 x 19 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AG3PFD Modell: 33RG75
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
€117.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel
Kábel mérete1 / 32 "
Hossz500 láb.
Anyag304 Stainless Steel
Orsó szélessége10-1 / 4 "
Szál típusaX 1 19
Működési terheléshatár30 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9225
Hajó magassága (cm)26.01
Hajó hossza (cm)30
Hajószélesség (cm)18.01
HS-kód7312101070

Termék részletek:

    • Bevont / bevonat nélküli (bevonat nélküli)

Termékváltozatok

TermékekModellKábel méreteHosszAnyagSzál típusaMűködési terheléshatárÁr
DAYTON 33RG74 kábel 1/32 hüvelykes 250 láb 1 x 19 rozsdamentes acél | AG3PFC 33RG741 / 32 "250 láb.304 Stainless SteelX 1 1930 font€52.95
DAYTON 33RG76 kábel 1/32 hüvelykes 250 láb 7 x 7 rozsdamentes acél | AG3PFE 33RG761 / 32 "250 láb.304 Stainless SteelX 7 728 font€57.92
DAYTON 33RG77 kábel 1/32 hüvelykes 500 láb 7 x 7 rozsdamentes acél | AG3PFF 33RG771 / 32 "500 láb.304 Stainless SteelX 7 728 font€144.99
DAYTON 33RH11 kábel 3/8 hüvelykes 250 láb 6 x 37 osztályú Iwrc rozsdamentes acél | AG3PGL 33RH113 / 8 "250 láb.304 Stainless Steel6 x 37 IWRC osztály2340 font€2,628.98
DAYTON 33RH15 kábel 3/8 hüvelykes 50 láb 7 x 19 rozsdamentes acél | AG3PGQ 33RH153 / 8 "50 láb.304 Stainless SteelX 7 192400 font.€426.51
DAYTON 33RH64 kábel 3/8 hüvelyk 50 láb 7 x 19 acél | AG3PHK 33RH643 / 8 "50 láb.Galvanizált acélX 7 192880 font€169.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 33RG75 kábel 1/32 hüvelykes 500 láb 1 x 19 rozsdamentes acél
€117.84 /Mértékegység