LITHONIA LIGHTING T5 Fluoreszcens High Bay tartó


Szűrő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: 0 fok és 104 fok F között , Lámpa típusa: T5 , Lámpa watt: 54W , Feszültség: 120 és 277V között
StílusModellLámpa mennyiségeElőtét mennyiségeElőtét típusaHosszFényeloszlásFelszerelésReflektor típusaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
IBZ 454L WDU GEB10PS90
42Elektronikus azonnali indítás48.125 "szélesMennyezet vagy függesztettfehér13.25 "€459.17
B
IBZT5 4L
41Elektronikus programozott indítás48.125 "keskenyFelület vagy szárMIRO 413.25 "€381.66
C
IBC 454 MV
42Elektronikus47 "keskenyKábelMirror 412 "-
ajánlatkérés
D
IBZT5 4 HBBS361C
41Elektronikus programozott indítás48.125 "keskenyFelület vagy szárMIRO 413.25 "€266.71
E
IBZT5 6L
61Elektronikus programozott indítás48.125 "keskenyFelület vagy szárMIRO 418.12 "€432.07

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?