DAYTON 33RH11 kábel 3/8 hüvelykes 250 láb 6 x 37 osztályú Iwrc rozsdamentes acél | AG3PGL

DAYTON 33RH11 kábel 3/8 hüvelykes 250 láb 6 x 37 osztályú Iwrc rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AG3PGL Modell: 33RH11

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,628.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel
Kábel mérete3 / 8 "
Hossz250 láb.
Anyag304 Stainless Steel
Orsó szélessége6-1 / 4 "
Szál típusa6 x 37 IWRC osztály
Működési terheléshatár2340 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.5
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)30
Hajószélesség (cm)18.01
HS-kód7312101070

Termék részletek:

    • Bevont / bevonat nélküli (bevonat nélküli)

Termékváltozatok

TermékekModellKábel méreteHosszAnyagSzál típusaMűködési terheléshatárÁr
DAYTON 33RG74 kábel 1/32 hüvelykes 250 láb 1 x 19 rozsdamentes acél | AG3PFC 33RG741 / 32 "250 láb.304 Stainless SteelX 1 1930 font€52.95
DAYTON 33RG75 kábel 1/32 hüvelykes 500 láb 1 x 19 rozsdamentes acél | AG3PFD 33RG751 / 32 "500 láb.304 Stainless SteelX 1 1930 font€117.84
DAYTON 33RG76 kábel 1/32 hüvelykes 250 láb 7 x 7 rozsdamentes acél | AG3PFE 33RG761 / 32 "250 láb.304 Stainless SteelX 7 728 font€57.92
DAYTON 33RG77 kábel 1/32 hüvelykes 500 láb 7 x 7 rozsdamentes acél | AG3PFF 33RG771 / 32 "500 láb.304 Stainless SteelX 7 728 font€144.99
DAYTON 33RH15 kábel 3/8 hüvelykes 50 láb 7 x 19 rozsdamentes acél | AG3PGQ 33RH153 / 8 "50 láb.304 Stainless SteelX 7 192400 font.€426.51
DAYTON 33RH64 kábel 3/8 hüvelyk 50 láb 7 x 19 acél | AG3PHK 33RH643 / 8 "50 láb.Galvanizált acélX 7 192880 font€169.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 33RH11 kábel 3/8 hüvelykes 250 láb 6 x 37 osztályú Iwrc rozsdamentes acél
€2,628.98 /Mértékegység