Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 33RG77 kábel 1/32 hüvelykes 500 láb 7 x 7 rozsdamentes acél | AG3PFF

DAYTON 33RG77 kábel 1/32 hüvelykes 500 láb 7 x 7 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AG3PFF Modell: 33RG77
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
€130.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel
Kábel mérete1 / 32 "
Hossz500 láb.
Anyag304 Stainless Steel
Orsó szélessége3-3 / 8 "
Szál típusaX 7 7
Működési terheléshatár28 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8145
Hajó magassága (cm)8.51
Hajó hossza (cm)23.01
Hajószélesség (cm)23.01
HS-kód7312101070

Termék részletek:

    • Bevont / bevonat nélküli (bevonat nélküli)

Termékváltozatok

TermékekModellKábel méreteHosszAnyagSzál típusaMűködési terheléshatárÁr
DAYTON 33RG74 kábel 1/32 hüvelykes 250 láb 1 x 19 rozsdamentes acél | AG3PFC 33RG741 / 32 "250 láb.304 Stainless SteelX 1 1930 font€46.96
DAYTON 33RG75 kábel 1/32 hüvelykes 500 láb 1 x 19 rozsdamentes acél | AG3PFD 33RG751 / 32 "500 láb.304 Stainless SteelX 1 1930 font€106.17
DAYTON 33RG76 kábel 1/32 hüvelykes 250 láb 7 x 7 rozsdamentes acél | AG3PFE 33RG761 / 32 "250 láb.304 Stainless SteelX 7 728 font€52.19
DAYTON 33RH11 kábel 3/8 hüvelykes 250 láb 6 x 37 osztályú Iwrc rozsdamentes acél | AG3PGL 33RH113 / 8 "250 láb.304 Stainless Steel6 x 37 IWRC osztály2340 font€2,368.67
DAYTON 33RH15 kábel 3/8 hüvelykes 50 láb 7 x 19 rozsdamentes acél | AG3PGQ 33RH153 / 8 "50 láb.304 Stainless SteelX 7 192400 font.€384.28
DAYTON 33RH64 kábel 3/8 hüvelyk 50 láb 7 x 19 acél | AG3PHK 33RH643 / 8 "50 láb.Galvanizált acélX 7 192880 font€152.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 33RG77 kábel 1/32 hüvelykes 500 láb 7 x 7 rozsdamentes acél
€130.64 /Mértékegység