DAYTON 33RF85 kábel 1/4 hüvelykes 500 láb 7 x 19 acél | AG3PDA

DAYTON 33RF85 kábel 1/4 hüvelykes 500 láb 7 x 19 acél

Raktáron
Tétel: AG3PDA Modell: 33RF85

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€612.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel
Kábel mérete1 / 4 "
Bevonó anyagTiszta vinil
Hossz500 láb.
AnyagGalvanizált acél
Dia kívül.5 / 16 "
Orsó szélessége6-1 / 4 "
Szál típusaX 7 19
Működési terheléshatár1400 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.445
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)35
Hajószélesség (cm)22
HS-kód7312103074

Termék részletek:

    • Bevont / bevonat nélküli (bevont)

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagSzál típusaMűködési terheléshatárÁr
DAYTON 33RF60 kábel 1/4 hüvelykes 250 láb 7 x 19 S | AG3PCC 33RF60250 láb.302 / 304 rozsdamentes acélX 7 191280 font€1,207.27
DAYTON 33RF84 kábel 1/4 hüvelyk 250 láb 7 x 19 acél | AG3PCZ 33RF84250 láb.Galvanizált acélX 7 191400 font€373.13
DAYTON 33RG78 kábel 1/4 hüvelyk 250 láb 1 x 19 rozsdamentes acél | AG3PFG 33RG78250 láb.304 Stainless SteelX 1 191640 font€1,363.92
DAYTON 33RG79 kábel 1/4 hüvelyk 500 láb 1 x 19 rozsdamentes acél | AG3PFH 33RG79500 láb.304 Stainless SteelX 1 191640 font€2,605.96
DAYTON 33RG82 kábel 1/4 hüvelyk 250 láb 6 x 37 Iwrc osztályú rozsdamentes acél | AG3PFK 33RG82250 láb.304 Stainless Steel6 x 37 IWRC osztály900 font.€1,314.88
DAYTON 33RG84 kábel 1/4 hüvelyk 25 láb 7 x 19 rozsdamentes acél | AG3PFM 33RG8425 láb.304 Stainless SteelX 7 191280 font€136.26
DAYTON 33RG87 kábel 1/4 hüvelykes 250 láb 7 x 7 rozsdamentes acél | AG3PFQ 33RG87250 láb.304 Stainless SteelX 7 71220 font€1,046.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 33RF85 kábel 1/4 hüvelykes 500 láb 7 x 19 acél
€612.83 /Mértékegység